絞り込み
ブランド
  • 因幡産機カンパニー開発品
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,360)
  • RS PRO(3,806)
  • omron(オムロン)(3,281)
  • IDEC(和泉電気)(2,115)
  • Panasonic(パナソニック)(1,891)
  • VISHAY(1,640)
  • AMPHENOL(1,010)
  • フエニックス・コンタクト(938)
  • シュナイダーエレクトリック(932)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(875)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(830)
  • BOURNS(671)
  • エスコ(638)
  • ワゴジャパン(632)
  • MICROCHIP(629)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタキット 因幡産機カンパニー開発品

    ACアダプタキット

    因幡産機カンパニー開発品
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm仕様出力安定度±5%適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)リップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器