絞り込み
ブランド
  • Ruby-con
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,687)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
  • Panasonic(パナソニック)(7,127)
  • AMPHENOL(5,406)
  • VISHAY(4,657)
  • フエニックス・コンタクト(4,102)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • omron(オムロン)(3,817)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • SIEMENS(3,342)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,661)
  • KEMET(2,212)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • BOURNS(1,979)
  • SAMTEC(1,957)
  • MICROCHIP(1,867)
  • onsemi(1,857)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF)

    Ruby-con
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)13 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 22uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 22uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/10μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/10μF)

    Ruby-con
    ¥27税込¥30
    1個
    欠品中
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)47 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF

    Ruby-con
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/47μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/47μF)

    Ruby-con
    ¥56税込¥62
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)115 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)8×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF

    Ruby-con
    ¥43税込¥47
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF

    Ruby-con
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/4.7μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/4.7μF)

    Ruby-con
    ¥27税込¥30
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)32 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF)

    Ruby-con
    ¥41税込¥45
    1個
    4日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)84 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 4.7uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 4.7uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF

    Ruby-con
    ¥87税込¥96
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF

    Ruby-con
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ12.5×20許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧35Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)5×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF)

    Ruby-con
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)8高さ(mm)11.5質量(g)1.1定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)440 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 220uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 220uF

    Ruby-con
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF

    Ruby-con
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF

    Ruby-con
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥81税込¥89
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧10Vケース寸法(mm)10×23許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)

    Ruby-con
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF

    Ruby-con
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 470uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 470uF

    Ruby-con
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 330uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 330uF

    Ruby-con
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量330μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量2.2μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF

    Ruby-con
    ¥56税込¥62
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF

    Ruby-con
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF

    Ruby-con
    ¥33税込¥36
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 330uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 330uF

    Ruby-con
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量330μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥81税込¥89
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧6.3Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧35Vケース寸法(mm)10×16許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/2.2μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/2.2μF)

    Ruby-con
    ¥27税込¥30
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)20 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 3.3uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 3.3uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量3.3μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF

    Ruby-con
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル