絞り込み
ブランド
  • CUSTOR(クストー)
  • モノタロウ(64)
  • AMPHENOL(5,406)
  • BOURNS(1,977)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • KEMET(2,212)
  • MICROCHIP(1,867)
  • omron(オムロン)(3,817)
  • onsemi(1,857)
  • Panasonic(パナソニック)(7,125)
  • RS PRO(13,686)
  • SAMTEC(1,957)
  • SIEMENS(3,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,963)
  • VISHAY(4,657)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • YAGEO(2,660)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • フエニックス・コンタクト(4,102)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • 河村電器産業(3,036)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-25083用 プラスチック溶接棒 CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 プラスチック溶接棒

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(5本)
    当日出荷
    品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
    用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に色黒径(Φmm)4
  • ST-25083用 ステイプルピン CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 ステイプルピン

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(50本)
    当日出荷
    品番:ST-25083用・ステーブルです。
  • CUSTOR充電式半田コテ CUSTOR(クストー)

    CUSTOR充電式半田コテ

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
    用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
  • プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)

    プラパーツ補修用KIT

    CUSTOR(クストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
    セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
  • ST-25083用 コテ先 CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 コテ先

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ハンダ用コテ先
  • ST-25083用 プラスチック溶接用チップ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 プラスチック溶接用チップ

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途樹脂溶着用出力(W)30
  • ホットステープル用チップ CUSTOR(クストー)

    ホットステープル用チップ

    CUSTOR(クストー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途樹脂溶着用タイプホットステーブル用出力(W)30
  • ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)

    ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
  • ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 ホットナイフ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ホットナイフ型
  • 充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)

    充電式半田コテセット

    CUSTOR(クストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
    仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
  • プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)

    プラパーツ補修用KIT

    CUSTOR(クストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ひび割れた車のバンパー・プラスチック部品の補修に必要なマテリアルのセットです
    仕様●セット内容●▼ヒートチップ:005W-GH-21・GH-22・GH-23-1●▼ステーブル:GH-0.6・GH-0.8●▼融着ロッド:GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PEアズワン品番67-3071-27
  • ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップ

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途焼き付け焦がし用出力(W)9