絞り込み
ブランド
  • FAULHABER
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,534)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,274)
  • Panasonic(パナソニック)(6,996)
  • AMPHENOL(5,451)
  • VISHAY(4,791)
  • フエニックス・コンタクト(4,094)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,984)
  • omron(オムロン)(3,781)
  • 日本モレックス(molex)(3,467)
  • SIEMENS(3,356)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,588)
  • KEMET(2,294)
  • IDEC(和泉電気)(2,209)
  • BOURNS(2,009)
  • SAMTEC(1,953)
  • MICROCHIP(1,930)
  • onsemi(1,899)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Faulhaber DCモータコントローラ FAULHABER

    Faulhaber DCモータコントローラ

    FAULHABER
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ

    FAULHABER
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 VDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 45 W出力スピード = 6000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 54 mNm幅 = 32 (Dia.)mm深さ = 72.4mm寸法 = 32 (直径) x 72.4 mm許容電流値 = 1.55 Aシリーズ = 3242 BX4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2657シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2657シリーズ

    FAULHABER
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.7 W出力スピード = 5110 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 40 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 1.2 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 2657シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2657シリーズ

    FAULHABER
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 2607シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 2607シリーズ

    FAULHABER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.08 W出力スピード = 2500 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 3.2 mNm長さ = 13.9mm寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm許容電流値 = 400 mAシリーズ = 2607RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2237シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2237シリーズ

    FAULHABER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.5 W出力スピード = 4560 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 460 mAシリーズ = 2237RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシレス 12V 2232シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシレス 12V 2232シリーズ

    FAULHABER
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 8.8 W出力スピード = 4450 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 46mm寸法 = 22 (直径) x 46 mm許容電流値 = 1 Aシリーズ = 2232RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 1524シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 1524シリーズ

    FAULHABER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524RoHS指令(10物質対応)対応
  • 112:1 2619シリーズ FAULHABER

    112:1 2619シリーズ

    FAULHABER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 (断続) mNm、93 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 112:1 2619 SRシリーズ FAULHABER

    112:1 2619 SRシリーズ

    FAULHABER
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 93 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 256:1 0816シリーズ FAULHABER

    256:1 0816シリーズ

    FAULHABER
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 31 rpm電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2.34mm許容入力 = 0.16 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 299 mA (定常時), 8 mA (無負荷時)コアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 33:1 2619 SRシリーズ FAULHABER

    33:1 2619 SRシリーズ

    FAULHABER
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 151 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 30 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 324:1 1512シリーズ FAULHABER

    324:1 1512シリーズ

    FAULHABER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 15 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 30 (連続) mNm、50 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 39:1 1512シリーズ FAULHABER

    39:1 1512シリーズ

    FAULHABER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 129 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 10 (断続) mNm、7 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモータドライバ Faulhaber FAULHABER

    ステッピングモータドライバ Faulhaber

    FAULHABER
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:100 mA●定格電圧:24 V dc●ボードの電源電圧:9 → 36V dc●全長:68mm●全体の幅:47.5mm●全体的な深さ:13mm●MCSTシリーズステッパモータモーションコントローラ. Faulhaber MCST3601は、PRECIstepステッパモータシリーズのすべてのモータを駆動可能なステッパモータコントローラです。 このモータコントローラは、外部とのやり取りが可能になる、完全にプログラム可能なUSB通信機能を備えています。 MCST3601は、すばやいセットアップを可能にするねじ止め端子と、PRECIstepステッパモータで提供されている標準のケーブルソリューションと互換性のある、Molexコネクタで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器