絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(67)
- RS PRO(13,748)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,131)
- Panasonic(パナソニック)(6,959)
- AMPHENOL(5,480)
- VISHAY(4,747)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- WURTH ELEKTRONIK(3,983)
- omron(オムロン)(3,662)
- 日本モレックス(molex)(3,455)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- YAGEO(2,639)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,286)
- IDEC(和泉電気)(2,207)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,950)
- MICROCHIP(1,898)
- onsemi(1,875)
- ブランドをもっと見る

静電気除去テープブラシ STAC404
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404全長(mm)1000毛丈(mm)35
急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481
TGK(東京硝子器械)¥4,128税込¥4,5411本当日出荷-55℃まで急速冷却できます。 通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。 オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。仕様主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性容量(mL)380危険物の類別非危険物
帯電防止剤 スタチノール (S-250)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(400mL)当日出荷塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
静電気ホコリ除去ブラシ STAC303
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷産業用静電気除去ブラシTGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145
ステアタイト製高圧耐熱端子台
TGK(東京硝子器械)¥1,679~税込¥1,847~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度(℃)-50~300絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)材質(端子)黄銅/スズメッキ
非帯電袋150×200 50μm
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋100×150 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
静電気防止バッグ ジッパー型 百枚
TGK(東京硝子器械)¥5,198~税込¥5,718~1袋4日以内出荷袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプジッパー型
温度センサーTCR-707
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-11型式TCE-707タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
非帯電袋300×450 100μm
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
静電気防止バッグ オープン型 百枚
TGK(東京硝子器械)¥3,198~税込¥3,518~1袋4日以内出荷から12日以内出荷袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプオープン型
表面用シート型K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,385~税込¥10,324~1本26日以内出荷感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
はんだコテ コードレス
TGK(東京硝子器械)¥5,690税込¥6,2591台12日以内出荷コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。 キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。 簡単にコテ先の交換ができます。 電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。付属品コテ先B型(T11-B)全長212mm(除キャップ)質量(g)76(除電池)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分電池単3乾電池×4本(別売)
ソダーウィック
TGK(東京硝子器械)¥10,980~税込¥12,078~1箱8日以内出荷残留物質の少ないはんだ吸取りワイヤー。大型ターミナルからSMDまた能率のいい除去作業ができます。 非腐食性超高純度無洗浄フラックスを使用し、静電損傷リスクを減らします。すべて帯電防止のボビンで、イオンによる汚染はありません。長さ(m)(ボビン)1.5
温度センサーTHD-700P
TGK(東京硝子器械)¥36,500税込¥40,1501個12日以内出荷TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
温度センサーTCR-704
TGK(東京硝子器械)¥6,990税込¥7,6891個8日以内出荷TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
温度センサーTCE-705
TGK(東京硝子器械)¥7,490税込¥8,2391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCR-701
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCE-709
TGK(東京硝子器械)¥5,490税込¥6,0391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
非帯電袋300×450 50μm
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-14材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋200×300 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-13材質帯電防止PE寸法(mm)200×300厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋100×150 100μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-01材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC166
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。用途仕上用仕様全長:265mmTGK品番553-25-11-22トラスコ品番831-4516型式STAC166全長(mm)265毛丈(mm)65毛幅(mm)140
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC165
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)TGK品番553-25-11-21トラスコ品番831-4515型式STAC165全長(mm)265毛丈(mm)45毛幅(mm)125
導電ゴムシート #14101
TGK(東京硝子器械)¥46,980税込¥51,6781巻12日以内出荷表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2寸法(mm)1000×10000色グリーンタイプ導電ゴムシート表面抵抗値(Ω)106~108
測温抵抗体マグネットヘッド Y端子
TGK(東京硝子器械)¥18,117税込¥19,9291本24日以内出荷低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。温度範囲(℃)0~200温度(℃)0~200リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
表面用サーモシート熱電対
TGK(東京硝子器械)¥3,960~税込¥4,356~1箱(5枚)ほか26日以内出荷感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
耐熱シースK熱電対 Y端子付
TGK(東京硝子器械)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。材質(シース)特殊合金端末Y端子(M3.5)、コネクタリード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
表面用シート型K熱電対 Y端子付
TGK(東京硝子器械)¥7,801~税込¥8,581~1本26日以内出荷感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L