絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,532)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,131)
  • Panasonic(パナソニック)(6,951)
  • AMPHENOL(5,445)
  • VISHAY(4,747)
  • フエニックス・コンタクト(4,100)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,983)
  • omron(オムロン)(3,649)
  • 日本モレックス(molex)(3,453)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,582)
  • KEMET(2,286)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,950)
  • MICROCHIP(1,898)
  • onsemi(1,875)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステアタイト製高圧耐熱端子台 TGK(東京硝子器械)

    ステアタイト製高圧耐熱端子台

    TGK(東京硝子器械)
    1,679税込1,847
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度(℃)-50~300絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)材質(端子)黄銅/スズメッキ
  • 温度センサーTCR-707 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-707

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-11型式TCE-707タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
  • 表面用シート型K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    表面用シート型K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    9,385税込10,324
    1本
    26日以内出荷
    感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
    仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
  • Fine温度調節器用K熱電対のみ TGK(東京硝子器械)

    Fine温度調節器用K熱電対のみ

    TGK(東京硝子器械)
    9,390税込10,329
    1本
    3日以内出荷
    Fine温度調節器用のセンサーです。
    サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
  • ソーイングスレッド 1m TGK(東京硝子器械)

    ソーイングスレッド 1m

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1巻
    19日以内出荷
    単位1m
  • 温度センサーTHD-700P TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTHD-700P

    TGK(東京硝子器械)
    36,500税込40,150
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
  • 温度センサーTCR-704 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-704

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
  • 温度センサーTCE-705 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCE-705

    TGK(東京硝子器械)
    7,490税込8,239
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
  • 温度センサーTCR-701 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-701

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
  • 温度センサーTCE-709 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCE-709

    TGK(東京硝子器械)
    5,490税込6,039
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
  • 測温抵抗体マグネットヘッド Y端子 TGK(東京硝子器械)

    測温抵抗体マグネットヘッド Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    18,117税込19,929
    1本
    24日以内出荷
    低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
    温度範囲(℃)0~200温度(℃)0~200リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
  • 表面用サーモシート熱電対 TGK(東京硝子器械)

    表面用サーモシート熱電対

    TGK(東京硝子器械)
    3,960税込4,356
    1箱(5枚)ほか
    26日以内出荷
    感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。
    温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
  • 耐熱シースK熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    耐熱シースK熱電対 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
    材質(シース)特殊合金端末Y端子(M3.5)、コネクタリード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
  • 表面用シート型K熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    表面用シート型K熱電対 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    7,801税込8,581
    1本
    26日以内出荷
    感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
    仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
  • マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • 熱電対ミニコネクター TGK(東京硝子器械)

    熱電対ミニコネクター

    TGK(東京硝子器械)
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
  • テフロン被服センサ RTH-3010 TGK(東京硝子器械)

    テフロン被服センサ RTH-3010

    TGK(東京硝子器械)
    3,790税込4,169
    1個
    12日以内出荷
    離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
    TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
  • デジタル温度計用センサ MC-K7301 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7301

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
  • デジタル温度計用センサ MC-K7106 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7106

    TGK(東京硝子器械)
    17,700税込19,470
    1個
    8日以内出荷
    用途アスファルト用(取手樹脂)TGK品番359-70-23-08型式MC-K7106使用温度(℃)0~+300形状(mm)5.0Φ×250
  • デジタル温度計用センサ MC-K7101 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7101

    TGK(東京硝子器械)
    14,300税込15,730
    1個
    8日以内出荷
    用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250
  • デジタル温度計用標準センサ MC-K7100 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用標準センサ MC-K7100

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
  • センサ延長ケーブル3mmRTH-3210 TGK(東京硝子器械)

    センサ延長ケーブル3mmRTH-3210

    TGK(東京硝子器械)
    3,490税込3,839
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番116-70-24-17型式RTH-3210摘要RTW-10用品名温度センサー・延長ケーブル(3m)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器