絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • フエニックス・コンタクト(124)
  • KEMET(86)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • RS PRO(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • 東洋技研(14)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • VISHAY(10)
  • 岩田製作所(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • 坂詰製作所(5)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • onsemi(5)
  • TDK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 8.2 mH 7.5A 1セット 5個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 8.2 mH 7.5A 1セット 5個入BOURNS
839税込923
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:8.2 mH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-61
Bourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8ABOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 16A定格電圧 = 30V動作時間 = 18.8s保持電流 = 8A電流 Max = 40 A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 30mΩ電力損失 = 4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 8.2 μH, 4.5A, 7.2 x 6.5 x 4mm, SRP6540-8R2M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 8.2 μH, 4.5A, 7.2 x 6.5 x 4mm, SRP6540-8R2MBOURNS
139,800税込153,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
SRP6540シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 8.2 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 6540長さ = 7.2mm奥行き = 6.5mm高さ = 4mm寸法 = 7.2 x 6.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 50.5mΩシリーズ = SRP6540コア材料 = 鉄粉動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩBOURNS
179,800税込197,780
1セット(70個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns ポテンショメータ 10kΩ 0.25 (Audio) W 0.5 (Linear) W BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩ 0.25 (Audio) W 0.5 (Linear) WBOURNS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応