Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2BOURNS翌々日出荷
定格電流 = 1A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~