空調・電設資材 :「Aタイプ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(Aタイプ)
運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量3ノッチ選択時
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×37.80
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量2ノッチ選択時
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×36.50
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
運転表示ランプ付(LED)。金属製パネル(ニューメタル製)。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。強・弱タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
質量(kg)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)11/13
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×315×197
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)444/450
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
質量(kg)3
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ
周波数50Hz/60Hz
入数1台
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
用途ダクト用換気扇専用の別売りグリルです
色クールホワイト
タイプスリットインテリアタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×270×17
入数(個)1
開口面積(cm2)グリル:110
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
質量(kg)5.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6
ダクト径(Φmm)EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25
風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)286×286×39
1枚
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×335×20
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ
全長(mm)1244
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
仕様プルスイッチ:なし
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:220×1235
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。