絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • 山田照明(7)
種別
  • 40W型(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(40)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「FHT32」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機ベースダウンライト ライトユニット三菱電機
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
定格電圧(V)100~242調色の可否×
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,598税込9,458
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプカバープラスチック 乳白色タイプ人感センサタイプ 白色コーン使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)100~242器具・セットセット光源寿命40000時間接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否×反射板枠プラスチック 白色調色の可否×
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
タイプトリムレス使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズシンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
小口径シリーズ
タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,398税込10,338
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,398税込10,338
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,398税込10,338
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15°三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ白色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合
一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)75タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ白色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間配光角度(°)20/中角演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)55材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
22,980税込25,278
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
26,980税込29,678
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用カバーアクリル乳白色仕上質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)取付埋込形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)28色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)190×1257定格光束(Lm)2530鋼板(白色仕上)反射板鋼板(白色仕上)
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,598税込9,458
1台
90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
17,980税込19,778
1台
90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付形状逆富士タイプ/2灯用質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4900反射板鋼板(白色仕上)
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
13,980税込15,378
1台
90日以内出荷
MCシリーズシンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
タイプ角形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,498税込9,348
1台
90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
90日以内出荷
MCシリーズシリコーンの反射板からのやわらかな光が天井面にも広がり、空間に明るさ感を与えます。
タイプシリコーンアクセサリ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板シリコーン 乳白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,698税込9,568
1台
90日以内出荷
MCシリーズ銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
10,980税込12,078
1台
90日以内出荷
Lファインecoシリーズオフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)20色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)27色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.7光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3880反射板鋼板(白色仕上)
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
13,980税込15,378
1台
90日以内出荷
MCシリーズ天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型三菱電機
24,980税込27,478
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

fht24特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材