絞り込み
ブランド
  • 富士商
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,848)
  • 三菱電機(2,645)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,952)
  • コイズミ(小泉成器)(1,408)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,386)
  • 東芝ライテック(1,358)
  • エスコ(1,284)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(881)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(774)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(545)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(290)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製 平型碍子 富士商樹脂製 平型碍子富士商
559税込615
1個
5日以内出荷
低圧碍子
材質樹脂
SUS通信用C型金物 NTT 富士商SUS通信用C型金物 NTT富士商
169税込186
1個
5日以内出荷
CATV(テレビ共聴)用架線金物
1号鋼芯引留金物 富士商1号鋼芯引留金物富士商
169税込186
1個
5日以内出荷
CATV(テレビ共聴)用架線金物
コン柱バンド 富士商コン柱バンド富士商
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
コン柱足場ボルト(東電型) 富士商コン柱足場ボルト(東電型)富士商
339税込373
1個
5日以内出荷
適合規格東京電力規格
コーナーブラケット 富士商コーナーブラケット富士商
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
コンセント箱取付金具 富士商コンセント箱取付金具富士商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コンセント箱類の取付用として使用します。ABT-30タイプと組合わせてご使用下さい。
板厚(mm)3.2
ゴム線付ソケット 富士商ゴム線付ソケット富士商
429税込472
1個
5日以内出荷
従来のピン端子から角端子へ弓型電線嵌め込み溝により、電線を 広げるだけでOKテーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます
定格電圧(V)300定格電流(A)6
メッセンジャー 富士商メッセンジャー富士商
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷
メッセンジャーワイヤー亜鉛メッキ鋼より線◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
メッセンジャー 富士商メッセンジャー富士商
1,598税込1,758
1箱(10個)
5日以内出荷
メッセンジャーワイヤー亜鉛メッキ鋼より線メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
新型割ガード 富士商新型割ガード富士商
289税込318
1個
5日以内出荷
電球保護ガード口金E-26ドライバーで、ネジ締めは不要。ペンチでワンタッチで作業が能率化されます。
使用電球60W迄
二溝碍子 並 富士商二溝碍子 並富士商
599税込659
1個
翌々日出荷
低圧碍子
二線ラック 富士商二線ラック富士商
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
2線ラック
腕金 1.8 富士商腕金 1.8富士商
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
主として高圧3線の引留及びPAS取付に使用
腕金 0.9 富士商腕金 0.9富士商
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
主に低圧2線引通しに使用
小玉碍子 富士商小玉碍子富士商
599税込659
1個
翌々日出荷
低圧碍子玉碍子
適合メッセンジャー:5.5~14
引込フック 富士商引込フック富士商
899税込989
1個
5日以内出荷
引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
曲りアーム 中電 アングル 富士商曲りアーム 中電 アングル富士商
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
引留碍子 富士商引留碍子富士商
549税込604
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
低圧碍子
丸シンブル 富士商丸シンブル富士商
169税込186
1個
5日以内出荷
架線金物
吊架金物 富士商吊架金物富士商
719税込791
1個
5日以内出荷
架線金物
腕金 1.5 富士商腕金 1.5富士商
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
C型金物 D(2点止め) 富士商C型金物 D(2点止め)富士商
209税込230
1個
5日以内出荷
バンド支持金物 富士商バンド支持金物富士商
579税込637
1個
5日以内出荷
機器類の取付けに使用します。ABTと組み合わせてご使用ください。
板厚(mm)3.2
腕金 1.5 富士商腕金 1.5富士商
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
槍出し又は変台受用に使用1.2ト主にトンボ腕低圧槍出しに使用
東電コノ字 富士商東電コノ字富士商
229税込252
1個
5日以内出荷
架線金物
腕金 1.8 富士商腕金 1.8富士商
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
主に高圧3線引通し又は槍出しに使用
二溝碍子 (東電型) 富士商二溝碍子 (東電型)富士商
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
低圧碍子
R型腕金 富士商R型腕金富士商
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
曲りアームの大
三線ラック 富士商三線ラック富士商
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
架線金物
機器アーム 富士商機器アーム富士商
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
高圧ピン碍子及び端末材取付OK!!高強度、PAS取付もOK!!軽量(8.6kg)、組立不要の為、作業性アップ!!
適合径(Φmm)190~260荷重(N)垂直:2940(3分間)、水平:1470(3分間)
高圧計器箱取付金具 富士商高圧計器箱取付金具富士商
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
計器箱類の取付用として使用します。ABT-20タイプ(P13参照)と組合わせてご使用下さい。取付金具は上部用下部用2個で一組です。
板厚(mm)3.2
中線引留金物 コン柱用 富士商中線引留金物 コン柱用富士商
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
コンクリート柱での高圧水平横3線引きにおける中線引留に強力バンドと共に使用します。
U型ストラップ大 富士商U型ストラップ大富士商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
種別
腕金 1.2 富士商腕金 1.2富士商
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
主にトンボ腕低圧槍出しに使用
松葉型ボルコンカバー 富士商松葉型ボルコンカバー富士商
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
高圧供給需要家受電室、キュービクル、またはこれに類する場所において、モールド型PCTと需要家側配線等を、ボルト型コネクタにより、松葉形に接続する部分に使用するものです。
材質ポリエチレン
C型差込引留金物 富士商C型差込引留金物富士商
869税込956
1個
5日以内出荷
適合C型(2.3~2.6mm)
分けシンブル 富士商分けシンブル富士商
229税込252
1個
5日以内出荷
架線金物
セフティベルト 富士商セフティベルト富士商
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カ セット入りですので、切揃時の煩雑な 手間も省け、また、ベルトのからみも 防止でき、無駄なく使用できます。ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面 をなくしてありますので安全です。
分岐支持バンド 富士商分岐支持バンド富士商
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
CVT分岐部支持バンドゴムスペーサー付

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材