絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,441)
  • 三菱電機(2,650)
  • 未来工業(2,214)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,953)
  • コイズミ(小泉成器)(1,405)
  • イチネンTASCO(1,390)
  • ENDO(遠藤照明)(1,390)
  • 東芝ライテック(1,359)
  • エスコ(1,289)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(774)
  • カナフジ電工(714)
  • 三桂製作所(598)
  • 岩崎電気(547)
  • 東芝キヤリア(402)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(289)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC12Vマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC12V用ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDダウンライト マリンテックLEDダウンライトマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
軽量でコンパクト!67mm 12V仕様安定した明るさを実現!DC12V用色温度6500K(白色)放熱性に優れたアルミ製ボディを採用ネジ不要の簡単取り付け取付タイプ:埋め込み式船内/車内照明に最適なシンプルデザイン
用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年
LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 白色 DC24Vマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテックLEDダウンライト 白色 DC12Vマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC12V用ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24Vマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材