LEPライト
ホワイトレーザー光源
直線的な超指向性ライト 驚きの照射距離1200m!
高価なLEPライトが手の届く価格へ
LEDと異なるLEPという最新のプラズマ光源を採用
容量5000mAhリチウムバッテリー付き(21700電池)
遠く一点を照らすための超特化ライト
5つの照明モード強/中/弱/フラッシュ/SOS
防水等級IPX5
吊り下げストラップ付き
1年保証
- 付属品
- USB充電ケーブル・ハンドストラップ
- 寸法(mm)
- 156×43×31
- 質量(g)
- 249
- バッテリー
- リチウムイオン電池(5000mAh)
- 到達距離(m)
- 最大:1200(21700電池)
- 防水保護等級
- IPX5
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









