絞り込み
ブランド
  • 東神電気
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,622)
  • 三菱電機(10,089)
  • 未来工業(2,161)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,917)
  • エスコ(1,452)
  • コイズミ照明(1,418)
  • 岩崎電気(1,410)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • オーム電機(1,053)
  • ENDO(遠藤照明)(985)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気

    支線用巻付グリップ シンブル用

    東神電気(4件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気(14件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
    材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
  • ボルコン 東神電気

    ボルコン

    東神電気(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • 絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 東神電気

    絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)

    東神電気(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
    仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
  • 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気

    支線用巻付グリップ 玉碍子用

    東神電気(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
  • 連結式接地棒 東神電気

    連結式接地棒

    東神電気
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
    材質(キャップ)塩化ビニル
  • リード端子 東神電気

    リード端子

    東神電気
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
    材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
  • 支線用巻付グリップ 木柱用 東神電気

    支線用巻付グリップ 木柱用

    東神電気
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    引込線の引き留める際にご使用ください。
    サイズ89.1Φ
  • ネオシーラー 東神電気

    ネオシーラー

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仮設柱等に取り付けてご使用下さい。
  • トウシンシーラー ホワイト 東神電気

    トウシンシーラー ホワイト

    東神電気
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1ホワイト
  • 単一式接地棒 東神電気

    単一式接地棒

    東神電気
    1,398税込1,538
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
    材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
  • 連結式接地棒 東神電気

    連結式接地棒

    東神電気(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
    用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法t(mm)0.5
  • 接地棒 (単一式接地棒) 東神電気

    接地棒 (単一式接地棒)

    東神電気
    6,498税込7,148
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5リード線長さl(mm)205
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    仮設柱等にメーターボックスを取り付ける際にご使用下さい。
    サイズ89.1Φ
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    支線を引き留める際にご使用ください。
    サイズ89.1Φ
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    TVアンテナ等取付の際にご使用ください。
  • トウシンシーラー ライトグレー 東神電気

    トウシンシーラー ライトグレー

    東神電気
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1ライトグレー
  • トウシンシーラー ダークグレー 東神電気

    トウシンシーラー ダークグレー

    東神電気
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1ダークグレー
  • 支線用巻付グリップ 東神電気

    支線用巻付グリップ

    東神電気
    9,998税込10,998
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷から51日以内出荷
    工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気
    19,980税込21,978
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
    用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂全長(mm)750
  • 単一式接地棒 東神電気

    単一式接地棒

    東神電気
    17,980税込19,778
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷
    充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
    用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
  • 巻付グリップ 玉碍子用 東神電気

    巻付グリップ 玉碍子用

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    工具を使用せず施工ができます。
    用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
  • 巻付グリップ シンブル用 東神電気

    巻付グリップ シンブル用

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    工具を使用せず施工ができます。
    用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
  • リード端子 リード端子 東神電気

    リード端子 リード端子

    東神電気
    22,980税込25,278
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
    用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材