LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LEDベースライトコイズミ(小泉成器)翌々日出荷から3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)534高さ(mm)146奥行(mm)534適合範囲~6畳用本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3095LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LEDペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)欠品中
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。
点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類LED消費電力(W)15.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)380質量(kg)1.3高さ(mm)121取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)80調光の可否否
LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減
人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED消費電力(W)10.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)1.1高さ(mm)140取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)80.6光束(Lm)870LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83調光の可否否スイッチ種類センサースイッチ
直管形LEDランプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
口金GX16t-5ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83入数(本)1
LEDスポットライト 調光タイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄幅(mm)456高さ(mm)181奥行(mm)456本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)8日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LEDスポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用コイズミ(小泉成器)翌々日出荷から3日以内出荷
仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)12日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様調光器併用不可、片側給電方式色(反射板)白色塗装材質(本体)鋼板色温度(K)5000光源寿命40000時間色(本体)白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷から7日以内出荷
仕様調光器併用不可、片側給電方式材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板色(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
ベースライトコイズミ(小泉成器)当日出荷から6日以内出荷
仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体コイズミ(小泉成器)翌々日出荷
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
ベースライト ソリッドシームレスコイズミ(小泉成器)翌々日出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト フラット シームレススリム 調光調色コイズミ(小泉成器)翌々日出荷から3日以内出荷
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色出幅(mm)1演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプコイズミ(小泉成器)翌々日出荷
幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト ソリッドシームレスコイズミ(小泉成器)翌々日出荷から30日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6型半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト フラット シームレススリムコイズミ(小泉成器)翌々日出荷から31日以内出荷
幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプコイズミ(小泉成器)翌々日出荷から31日以内出荷
幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用コイズミ(小泉成器)翌々日出荷から31日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプコイズミ(小泉成器)翌々日出荷
幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25光束(Lm)2280演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色コイズミ(小泉成器)翌々日出荷から3日以内出荷
幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)16.3本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.7皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)1365演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)32全長(mm)1209材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.2取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)18.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:600mmコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)600質量(kg)0.7取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)16.7本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.2皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2075明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:900mmコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900質量(kg)0.9取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)24.7本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.1皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27光束(Lm)3115明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mmコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)20本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】21【200V】22【242V】22明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)16.3明るさ(W)FHT42相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19演色指数(Ra)80LED交換不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999
LED非常灯直付形日立グローバルライフソリューションズ税込¥25,278~¥22,980~
LED非常灯埋込形日立グローバルライフソリューションズ税込¥27,478~¥24,980~
ホルダネオフレックス税込¥868~¥789~