絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,774)
  • 三菱電機(10,128)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,031)
  • ODELIC(オーデリック)(1,872)
  • エスコ(1,463)
  • イチネンTASCO(1,406)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • コイズミ照明(1,355)
  • 岩崎電気(1,276)
  • オーム電機(1,048)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(874)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(802)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • 日動工業(510)
  • ELPA(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
  • ヘッドバンド式ヘッドライト ブロードウォッチ

    ヘッドバンド式ヘッドライト

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能
    用途2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。質量(g)約80全光束(Lm)最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト)使用電池リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V)電源タイプ充電式防水保護等級IPX4相当電球の種類LED最大点灯時間30~200分(明るさ調整による)
  • 防水ハンキングネックダブルライト ブロードウォッチ

    防水ハンキングネックダブルライト

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
    用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置付属品USB 充電ケーブル長さ(mm)250寸法(mm)約250×160×3ブラック質量(g)約165定格電力(W)2.5入力電圧(V)5.0/1A色温度(K)4000~6000使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー電池付人感検知LED ブロードウォッチ

    ソーラー電池付人感検知LED

    ブロードウォッチ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
    材質ABS他質量(g)約190寸法(cm)約12.4×9.6×4.8保護等級IP65相当色温度(K)約6000電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー動作時間太陽光充電約8時間(満充電)設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など明るさ(Lm)240電球の種類LED点灯時間(時間)約5(強)エコロジー商品省エネ
  • ケーブル巻取りリール ブロードウォッチ

    ケーブル巻取りリール

    ブロードウォッチ
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
    材質ABS高さ(cm)8縦(cm)32.5横(cm)32.5
  • LEDズームヘッドライト(乾電池式) ブロードウォッチ

    LEDズームヘッドライト(乾電池式)

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。
    材質ABS、アルミ、ガラス質量(g)約180使用電池単4電池×3本(別売)保証期間6ヶ月電源タイプ電池式頭囲(cm)約50~70明るさ(Lm)800以上電球の種類LED
  • 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ

    乾電池式 人感センサーLED

    ブロードウォッチ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    人感センサーによって、人が通ると感知し、自動で点灯。暗い通路や階段・物置などの暗い空間を、スイッチ要らずで明るく照らすことが可能です。付属のマグネットテープを貼るだけでかんたん取付け、工具は必要ありません。マグネット式の為、電池交換もスムーズに行えます。
    用途廊下や階段、物置や押し入れなどに取り付けご使用頂けます。付属品マグネットテープ材質ABS寸法(mm)約190×32×14質量(g)約42使用電源単4乾電池×4本(別売)明るさ(Lm)80~100センサー感知範囲約3~5mエコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電併用3方式LEDライト、点灯、点滅、平面、円形、スポットライト ブロードウォッチ

    ソーラー充電併用3方式LEDライト、点灯、点滅、平面、円形、スポットライト

    ブロードウォッチ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ソーラー 充電 、USB充電可能 3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能
    用途LEDライト レジャーから現場作業まで幅広く使用可能材質ABS幅(mm)170高さ(mm)40質量(g)270奥行(mm)145LED3方式(平面、円形、スポット)各200lm使用時間(時間)最大約8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm ブロードウォッチ

    充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm

    ブロードウォッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    全光束1500lm(100W電球1個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
    用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.6規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)1500使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)1500折りたたみ寸法(mm)約280×320×58明るさ100W 電球相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
  • 充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm ブロードウォッチ

    充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm

    ブロードウォッチ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    全光束2877llm(100W電球2個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
    用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.8規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)2877使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)24バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2877折りたたみ寸法(mm)約330×360×58明るさ100W 電球×2個相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
  • LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き) ブロードウォッチ

    LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き)

    ブロードウォッチ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    60~130cmの間で高さ調節ができる。三脚式で照明器具の安定した設置ができる。折り畳み式で持ち運びができる
    用途投光器の設置質量(kg)約1.7幅(cm)27~40高さ(cm)60~130

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材