物流/保管/梱包用品/テープ :「表示」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法E(mm)230 寸法P(mm)12000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 関連資料寸法図 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
429,800 税込472,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法P(mm)12000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと) 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
639,800 税込703,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法S(mm)- 寸法E(mm)230 寸法T(mm)- 寸法P(mm)6000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 関連資料寸法図 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法P(mm)6000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと) 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
579,800 税込637,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法P(mm)6000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 関連資料寸法図 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)