ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪のみ ゴム車SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
トラスコ品番112-9401軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムSBRリム幅(mm)42ボス幅(mm)56許容荷重(N)2050
PHN 特殊フェノール樹脂 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
特殊フェノール樹脂
耐油性・耐水性・アスベスト類有害物質未使用
ステンレスカラー入(PTFE加工)
BN ナイロン6 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷から7日以内出荷
ナイロン6
耐薬品性・耐油性・耐磨耗性
ポリウレタン車輪のみ 150径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)当日出荷
用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
ストッパーゴム(磁石入り)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
ウレタンローラー(黒)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
空気入車輪のみSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)当日出荷
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
ウレタンローラー(緑)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷から5日以内出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
TWゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)当日出荷
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)硬度HS(A)100-115ベアリングプレスベアリング芯材スチール(SPHC-P)適合温度(℃)-40~120特性高弾性
AIL エアレス 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷から5日以内出荷
弾性ゴムSBRエアレス
高弾性・耐衝撃性・低ノイズ
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
EUW 制電性ウレタン 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷から7日以内出荷
強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
ホワイトジエンゴム車輪のみ 130径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷
トラスコ品番112-9418軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)130材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRリム幅(mm)42ボス幅(mm)52許容荷重(N)1370
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 75径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷
トラスコ品番112-9423軸径(Φmm)10車輪径(Φmm)75材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)32ボス幅(mm)35許容荷重(N)780
空気入車輪のみSISIKU(シシク/シシクアドクライス)4日以内出荷
軸径(Φmm)20許容荷重(kg)最大80車輪径(Φmm)201材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)50ボス幅(mm)80車輪タイプ空気入り
低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷から6日以内出荷
固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット荷重種別重荷重
SPM セミニューマチック 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷から7日以内出荷
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
SW ゴム(ステンレス用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)3日以内出荷から5日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。
耐衝撃性・耐油性・耐酸性
固定金具のみ 130mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
トラスコ品番112-9409軸径(Φmm)20取付高(mm)177リム幅(mm)42取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56車輪取付幅(mm)53取付穴径(mm)11.5
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 100径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
トラスコ品番112-9425軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)100材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)35ボス幅(mm)42許容荷重(N)1270
PW ゴム 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)6日以内出荷
高弾性
走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。
車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
固定金具のみ 200mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷
トラスコ品番112-9383軸径(Φmm)20取付高(mm)250リム幅(mm)45取付座(mm)151×100取付ピッチ(mm)112×63車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷から6日以内出荷
タイヤ:制電性ウレタン
芯:ステンレス304
ステンレスニードルベアリング
静電気対策・耐油性・床面保護
体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
SST スーパーソリッド 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)4日以内出荷から6日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。
高弾性・低始動性
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 125径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
トラスコ品番113-7320軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)125材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)42ボス幅(mm)56許容荷重(N)2050
車輪のみ ウレタン車SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
トラスコ品番112-9378軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンURリム幅(mm)42ボス幅(mm)56許容荷重(N)2050
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 250径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
トラスコ品番112-9427軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)45ボス幅(mm)64許容荷重(N)3230
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598