1,324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-402 質量(kg)0.53 寸法W(mm)6 寸法P(mm)26 荷重(kg)200
1個
2,790 税込3,069
欠品中

エスコ品番EA980SG-20 質量(kg)2.34 使用荷重(kg)1080 外寸(mm)39×28 チェーン線径(Φmm)8.0 内幅(mm)12 内長(mm)24
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602 質量(kg)1 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
5,690 税込6,259
当日出荷


小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-405 質量(kg)1.33 寸法W(mm)6 寸法P(mm)26 荷重(kg)200
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-610 質量(kg)5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-310 質量(kg)1.46 使用荷重(kg)100 寸法W(mm)5 寸法P(mm)24 荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3
1個
9,290 税込10,219
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605 質量(kg)2.5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
13,200 税込14,520
欠品中

1個
2,430 税込2,673
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番EA980SA-410 質量(kg)2.66 使用荷重(kg)200 寸法W(mm)6 寸法P(mm)26 荷重(kg)200 チェーン線径(Φmm)4
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1個
6,250 税込6,875
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-302 質量(kg)0.29 使用荷重(kg)100 寸法W(mm)5 寸法P(mm)24 荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4
1個
5,940 税込6,534
当日出荷


両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

エスコ品番EA638BK-27 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法L(mm)21 寸法d(mm)6.8 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)26 参考使用荷重(kg)15 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)4 寸法W(mm)20
1個
590 税込649
当日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-7 全長(mm)177 車輪径(Φmm)75 質量(g)970 種類滑車 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)38 使用荷重(kg)550 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)97 寸法T(mm)24 寸法B1(mm)25 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
995 税込1,095
当日出荷

アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個 ワイヤー(構成)7×7
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
940 税込1,034
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-305 質量(kg)0.73 使用荷重(kg)100 寸法W(mm)5 寸法P(mm)24 荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505 質量(kg)2.15 寸法W(mm)7 寸法P(mm)27 荷重(kg)250
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

エスコ品番EA638KA-21 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)3 種類シンブル 寸法a(mm)3 寸法C(mm)10 寸法l(mm)16
1個
50 税込55
当日出荷

エスコ品番EA638GJ-56 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)90 ねじ径M12 使用荷重(t)1.5 寸法D(mm)11.8 寸法B(mm)25
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-510 質量(kg)4.29 寸法W(mm)7 寸法P(mm)27 荷重(kg)250
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502 質量(kg)0.86 使用荷重(kg)250 寸法W(mm)7 寸法P(mm)27 荷重(kg)250 チェーン線径(Φmm)5
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷




エスコ品番EA987SE-22 全長(mm)110 車輪径(Φmm)75 質量(g)820 種類滑車 使用荷重(kg)550 寸法D(mm)16 寸法B(mm)65 寸法T(mm)24 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-8 全長(mm)208 車輪径(Φmm)100 質量(g)1660 種類滑車 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)45 使用荷重(kg)950 寸法B(mm)90 寸法L2(mm)106 寸法T(mm)28 寸法B1(mm)31 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-6 全長(mm)122 車輪径(Φmm)50 質量(g)430 種類滑車 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)27 使用荷重(kg)300 寸法B(mm)45 寸法L2(mm)71 寸法T(mm)20 寸法B1(mm)20 使用ロープ径(mm)~14 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-23 全長(mm)132 車輪径(Φmm)100 質量(g)1330 種類滑車 使用荷重(kg)950 寸法D(mm)19.2 寸法B(mm)90 寸法T(mm)28 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
250 税込275
当日出荷