約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K
入数(個)20
折りたたみ式
50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます。
天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。
天地三段アジャスター付
仕様●サイズ(mm):使用時:約870(W)×450(D)×970(H)収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)●重量(kg):18.5●耐荷重(kg):100(棚板1枚あたり)●棚板:3●材質:スチール●カラー:OD
アズワン品番65-2297-03
1台
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
仕様棚板1枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管
材質ポリプロピレン
寸法(mm)棚板:1200(W)×450(D)×87(H)脚:76(W)×56(W)×443(H)
耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1セット
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)。組み立て式(要工具)。天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む)
質量(kg)5.5
材質(車輪)ゴム
段数2段
耐荷重(kg/段)20
棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可)
キャスター径(Φmm)40
アズワン品番64-2290-88
引出しなし
作業面寸法(mm)447×297
1台
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)、組立て式(要工具)。
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組立て可能です。
棚板は取り付け高さの調節ができます。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)460×310×809(H)※突起部を含む
質量(kg)7
段数3段
耐荷重(kg/段)20
棚間隔(mm)約100(高さ調節可)
キャスター径(Φmm)40(ゴム製)
アズワン品番64-2290-90
作業面寸法(mm)(有効)447×297
1台
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
引出し4列6段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面
材質フレーム:スチール、引き出し:ABS/PS
寸法(mm)690×560×1460
質量(kg)42
段数6段
ストッパーあり
引出しあり
1台
¥122,000
税込¥134,200
翌日出荷
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。
デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。
デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所)
対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。
仕様●サイズ:W885×D193×H131mm●材質:スチール●重量:約2.06kg●総耐荷重:6kg●梱包:1個口/945×193×72mm・3.22kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2228-38
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌々日出荷
仕様自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)610×410×809(H)(※突起部を含む)(有効作業面)597×397
質量(kg)9.5
段数3段
耐荷重(kg/段)20
キャスターゴム製
棚間隔(mm)約100(高さ調節可)
キャスター径(Φmm)40
アズワン品番64-2290-91
1台
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。