絞り込み
ブランド
  • ミノル工業
  • モノタロウ(688)
  • エスコ(7,950)
  • TRUSCO(5,107)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,858)
  • サカエ(2,101)
  • 富士インパルス(1,929)
  • KITO(キトー)(1,866)
  • ハンマーキャスター(1,540)
  • 水本機械製作所(1,412)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(991)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(830)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(712)
  • RS PRO(668)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • 3M(スリーエム)(639)
  • ユタカメイク(634)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業ミラクルテープ(自己融着テープ)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)世界で最も過酷な米軍規格に合格耐水性があるだけでなく、耐油性もあります塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着粘着材を使用していないためベトつきません食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに水漏れ・エア漏れなどの応急処置にケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁にビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに車のメンテナンスにつり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
ローププーラー ミノル工業ローププーラーミノル工業
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
用途通線作業に張線作業に家屋の建起しに
超高分子量ポリエチレンロープ ミノル工業超高分子量ポリエチレンロープミノル工業
69,980税込76,978
1巻
6日以内出荷
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ耐候性・耐薬品性が良好ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます超高分子量ポリエチレン繊維中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
ナイロンロープ(三ツ打ち) ミノル工業ナイロンロープ(三ツ打ち)ミノル工業
119,800税込131,780
1巻
6日以内出荷
3本のストランドが一定方向に撚り合わされたロープ伸びが大きい重量が軽い復元性がよくショックにも強いスレに強い水分を吸収しやすく、湿潤時は強度が定価する
仕様両端アイ加工
テトロンクロスロープ(8本打ち) ミノル工業テトロンクロスロープ(8本打ち)ミノル工業
129,800税込142,780
1巻
6日以内出荷
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
ケーブル Wウインチ ミノル工業ケーブル Wウインチミノル工業
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えますオーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
質量(kg)45本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1