危険物保管庫大阪製罐翌々日出荷から9日以内出荷
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付幅(mm)811色レッド材質(本体)スチール奥行(mm)557均等耐荷重(kg)100
作業台用上棚板大阪製罐(1件のレビュー)4日以内出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)40
ハンガーボード大阪製罐4日以内出荷
材質スチール製間口(mm)880グリーン購入法適合
ボール盤台大阪製罐(1件のレビュー)3日以内出荷
堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。
高さ位置は60mmピッチの可変式。
丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。
油受用引出し付。
ドリルトレーDT-M(2組入)
ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。
キャスター無し。
完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。トラスコ品番853-6317種別アジャスター付質量(kg)28
ドライバーフック大阪製罐3日以内出荷
ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
トラスコ品番136-2575材質スチール製許容荷重(kg)3高さ(mm)40奥行(mm)35間口(mm)300グリーン購入法適合
梱包スタンド大阪製罐当日出荷
梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。ボールキャスター6個付きで、重たい片ダンも、楽に回転します。
仕様梱包資材推奨サイズ幅:1200mmトラスコ品番390-5454材質スチール質量(kg)15車輪径(Φmm)75間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×781キャスター自在車(ストッパー付2個・ストッパー無2個)材質(キャスター)ハードゴム車
ダブルフック(10個入)大阪製罐4日以内出荷
ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。
ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
トラスコ品番134-3647材質スチール長さ(mm)35許容荷重(kg)1質量(g)321
ロッカーSアクリル扉付 両開 棚板5枚大阪製罐当日出荷から翌々日出荷
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
仕様完成品・鍵付トラスコ品番136-5725幅(mm)811質量(kg)66色グレー高さ(mm)1800材質(本体)スチール、透明窓:アクリル奥行(mm)557棚板数(枚)5均等耐荷重(kg)100材質(扉)アクリル
中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し2×4×2段大阪製罐5日以内出荷
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。トラスコ品番457-1487色グリーン均等荷重(kg)100引出し数8荷姿完成品引出し組合せ(7D100)2、(7D150)4、(7D200)2鍵シリンダ錠ロック機構ラッチ機構付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
ボール盤台(キャスター付)大阪製罐(3件のレビュー)3日以内出荷
堅牢で高低伸縮は60mmピッチ×3段階の自由さと、小廻りの利く、耐荷重150kgのテーブルです。
トラスコ品番853-6318種別キャスター付質量(kg)29材質(キャスター)ハードゴム表面処理粉体塗装キャスター径(Φmm)75天板厚さ(mm)4.5
パーティション(大仕切)M120・180用大阪製罐3日以内出荷
引出し内をタテに仕切る部品です。50mm間隔で仕切ること可能です。
トラスコ品番135-7816材質スチール色グリーン間口×高さ(mm)495×52グリーン購入法適合
軽量キャビネット大阪製罐翌々日出荷から4日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属材質スチール色グリーン奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50荷姿完成品色(本体)グリーンロック機構ラッチ機構付
キャビネット部品 キャスター大阪製罐5日以内出荷
キャスターは100Φのゴム車輪{自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ}キャスター耐荷重380kg/台
用途キャビネットをそのまま上から置いて下さい仕様5型用ですトラスコ品番457-1754質量(kg)10.5高さ(mm)170奥行(mm)563間口(mm)597耐荷重(kg)380車輪100mmゴム 自在車(ストッパー付)2個、固定車2個色(本体)グリーン最大積載量(kg/台)3802018年トラスコ掲載ページ8 0642
キャビネット転倒防止用具大阪製罐(1件のレビュー)4日以内出荷
安全対策用品としてご利用ください。
デラックスキャビネット・ミドルキャビネット・スタンダードキャビネット・ライトキャビネットにお使い頂けます。
左右セット品です。
キャビネットパレット(DX用)大阪製罐4日以内出荷
フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。
DXキャビネットをそのまま上から置いて下さい。
仕様DX用トラスコ品番136-3022材質スチール質量(kg)18.6色わかくさいろ高さ(mm)100奥行(mm)556間口(mm)817
アールワゴン ザム鋼板大阪製罐4日以内出荷
優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。
色シルバー高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(車輪)ウレタン段数3キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)ステンレス均等荷重(kg)50荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)材質(金具)ステンレス材質(取手)ステンレス/ABS樹脂棚板調整ピッチ(mm)固定引出しなし
重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段大阪製罐4日以内出荷
ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストローク付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚トラスコ品番457-1886材質スチール質量(kg)166高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200最大積載量(kg)1500荷姿完成品引出し組合せ(DX100)2、(DX150)-、(DX200)5色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
中量物品棚大阪製罐4日以内出荷
中量物品棚(300kgタイプ)です。ボルトレスで組立簡単です。
セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品色グラスグリーン高さ(mm)1800(ベースPP製5mmを除く)材質(本体)スチールタイプ単体型棚段数(段)(天地)5均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300棚板調整ピッチ(mm)25
ハンガーボックス(20個)大阪製罐4日以内出荷
部品の管理に便利です。
ネームカード付きです。
トラスコ品番136-7358材質PP樹脂質量(kg)0.1色ブルー高さ(mm)80奥行(mm)150間口(mm)105内容積(L)0.9有効内寸法・間口(mm)86有効内寸法・奥行(mm)113有効内寸法・高さ(mm)72
ハンガーボード用ボックスステー大阪製罐4日以内出荷
ステーは2本で1セットです。(ハンガーボードの穴に差し込みます。)
ハンガーボードに取り付けて頂けます。
カウンターボード(DX用)大阪製罐4日以内出荷
デラックス重量キャビネット用オプションです。
DX型キャビネットの天板の四隅にノックアウト穴加工があります(内部よりビス止)。
仕様DX用トラスコ品番136-7303材質木幅(mm)811質量(kg)6高さ(mm)20奥行(mm)556
デラックスキャビネットDX型 最大積載量800kg 引出し4段大阪製罐4日以内出荷
透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mmトラスコ品番457-2033材質スチール質量(kg)89高さ(mm)881タイプシリンダー錠付奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200引出し数4最大積載量(kg)800荷姿完成品引出し組合せ(DX200GT)4色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×881材質(窓)アクリル引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
キャスター ロッカーS用大阪製罐3日以内出荷
ロッカーS用です。ロッカーSをそのまま上から置いて下さい。
用途ロッカーS用ロッカーをそのまま上から置いて下さい。材質キャスターベース:スチール製、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)132奥行(mm)563間口(mm)817グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)380
定置型ハンガーラック大阪製罐3日以内出荷
両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
定置型は連結が出来ます。(発注時にご指示下さい。)
用途現場の見える化をサポート、機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに仕様組立式
梱包スタンド横型大阪製罐3日以内出荷
梱包作業の効率化に貢献します。
作業台横に置いていただくと梱包作業を楽に行えます。
付属品カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)トラスコ品番372-7190材質/仕上本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)質量(kg)11.2色ライトグレータイプ横型間口W×奥行D×高さH(mm)1492×510×750耐荷重(kg)約20キャスター自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)適合サイズ(mm)Φ400×1200キャスター径(Φmm)75
ライトキャビネット5型大阪製罐翌々日出荷から4日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属材質スチール色グレー奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50荷姿完成品色(本体)グレーロック機構ラッチ機構付
スタンドタッチテーブル大阪製罐翌々日出荷
必要な際にパッと広げられて便利です。
収納時にはワンタッチで折りたため、自立する作業用テーブルの逸品です。
用途高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品材質天板:メラミン化粧板(ニューグレー)、フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)
傾斜棚ワゴン(ボックス無)大阪製罐翌々日出荷
傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
トラスコ品番809-2703材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)質量(kg)11.8ストッパーあり(×2)寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012均等耐荷重(kg/台)100
梱包スタンド縦型大阪製罐(1件のレビュー)翌々日出荷
梱包作業の効率化に貢献します。
梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。
付属品カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)トラスコ品番372-7181材質/仕上本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)質量(kg)14.6色ライトグレータイプ縦型間口W×奥行D×高さH(mm)610×610×1457キャスター自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)適合サイズ(mm)Φ400×1200キャスター径(Φmm)75
アクリル扉付ロッカーS大阪製罐翌々日出荷
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様完成品・鍵付幅(mm)811奥行(mm)557均等耐荷重(kg)100材質(扉)アクリル
ロッカーS 両開 最大積載量600kg 棚板5枚大阪製罐翌々日出荷
奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。
仕様シリンダ錠付属品棚板5枚トラスコ品番457-1002種別両開き扉タイプ幅(mm)811質量(kg)66高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)557荷姿完成品均等耐荷重(kg)100材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/789×485×20有効寸法(mm)ロッカー内/W720×D515×H970(棚板含まず)最大積載量(kg/台)600棚板調整ピッチ(mm)30
コレットスタンド大阪製罐12日以内出荷
コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
仕様●収納ホルダ数:32Φコレット 16個●間口(mm):345●奥行(mm):273●高さ(mm):160●色:茶●材質/仕上:本体:スチール製、コレットホルダー:ABS樹脂製●車上渡しです。●原産国:日本●コード番号:350-7447アズワン品番67-5571-26
OS ライゼットキャビネット(レッド)大阪製罐3日以内出荷から5日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚奥行(mm)485間口(mm)473均等荷重(kg)30色(本体)レッド
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3