物流/保管/梱包用品/テープ :「穴用」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士インパルスFI300 アッチャクレバー
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-300-10/Fi-300/FIK-300 アズワン品番67-8108-70 構成部品フレーム、レバー
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FI-400YC-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-2/Fi-400Y-5/FI-400YC-10/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y ヨウダン アズワン品番67-8109-21 構成部品フレーム、レバー
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-600-5/FIK-600-2/FIK-600-5/Fi-600ヨウダン アズワン品番67-8108-85 構成部品フレーム、レバー
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FA-200-10 アズワン品番62-9102-45 構成部品フレーム、レバー
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FA-450-10(200V)/FA-450-5 アズワン品番67-8108-39 構成部品フレーム、レバー
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

富士インパルスFI200 アッチャクレバー
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応Fi-200-10/FIK-200-10 アズワン品番67-8109-01 構成部品消耗部品
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FIK-450-10(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-10(200V)/FR-450-2 SB/FR-450-5 SB/FIK-450-2/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5 アズワン品番67-8108-58 構成部品フレーム、レバー
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

富士インパルスFA300 アッチャクレバー
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FA-300-10/FA-300 アズワン品番67-8108-30 構成部品フレーム、レバー
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
アズワン品番67-8108-17 構成部品フレーム、レバー
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-5C アズワン品番67-8109-22 構成部品フレーム、レバー
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
アズワン品番67-8108-09 構成部品フレーム、レバー
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-600-5 アズワン品番67-8108-48 構成部品フレーム、レバー
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

FI-600Y-5C/10C(カットヒーター)専用の上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。中間カット仕様5C10C用
対応FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V) アズワン品番67-8109-39 構成部品フレーム、レバー
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

富士インパルスOPLシリーズ
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)285×570×360H シール幅(mm)20
1台
439,800 税込483,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスベルトシーラー
スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
品番SE-SBTA132-20W
1台
539,000 税込592,900
22日以内出荷

おすすめ人気ランキング