61/2×2-4HL 空気入りタイヤウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)当日出荷
車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
61/2×2-3HL 空気入りタイヤウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)当日出荷
車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
金具 旋回ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から3日以内出荷
F型 鉄製車輪ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷
ボス幅(mm)29許容荷重(daN)100適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)当日出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム車輪幅(mm)50材質(ホイール)ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から4日以内出荷
使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から5日以内出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)62自重(g)1460適合タイヤバルブTR87タイヤ外径(mm)218ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5、46ホイル外幅(mm)56最大荷重(daN)85(86.7kgf)車輪タイプ空気入り標準空気圧3.5kg/cm2
2.00-4HL 空気入りタイヤウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)当日出荷
車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷
車輪径(Φmm)50質量(g)390車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ボス幅(mm)31使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)許容荷重(daN)60適合金具T、TN、JM、KH
SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)3日以内出荷
車輪径(Φmm)200質量(g)1670車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)3日以内出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-130:JM、JH、KH、JMB/RR-150:JM、JH、KH、JMB、JHB/RR-200:JM、JH、KH、JMB
RR型 重荷重用MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)翌々日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)翌々日出荷から6日以内出荷
適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
低床式キャスター(金具のみ) 低床式旋回金具 T T-50ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様取付穴ピッチP1/P2:94/94シャフト径(Φmm)D:10幅B(mm)フォーク:32偏心E(mm)12金具高さH(mm)32取付穴径d8.5板厚t(mm)トッププレート:2.3自重(g)670最大荷重(daN)100
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598