本体高さが低いのに、ストロークが25mm
ローラの方向転換の作業効率をUP
無電解ニッケルメッキを施してます
リターン方式は荷重戻し
固定穴を標準搭載しています
用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。
ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。
ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。
車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)46
高さ(mm)55
車輪幅(mm)55
テーブル径(Φmm)110
横(mm)339
テーブル中心穴径M16
適合ハンドルSH-05
RoHS指令(10物質対応)対応
圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。
ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。
チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。
車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ウレタン
適合ハンドルSH-05
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。