CSパールワゴン用オプションウレタンマットサカエ翌日出荷
ツールに合わせて型取りができるウレタンマット。マットには15mmピッチで切り込みが入っているため、工具形状に合わせて簡単に型取りができます。ご使用のワゴンサイズに合わせてカットして下さい。2枚重ねて使用する事で収納物を傷から守ります。
仕様裏面両面テープ付高さ(mm)15材質(本体)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台オプション中棚(軽量用)サカエ翌日出荷から翌々日出荷
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)
サカエサポートスタンドサカエ翌日出荷
高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様組立式ピッチ(mm)高さ調整可能:20/14段階機能天板傾斜機能付(0°~45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.27MB)
ラックシステム床置型用ボックスハンガーサカエ翌々日出荷
グリーン購入法適合質量(kg)3色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)868×15×75RoHS指令(10物質対応)対応
床面固定金具サカエ3日以内出荷
床面固定用金具です。
付属品支柱用ボルトナットM6×12mm×2本、アンカーボルトM8×15mm×1本付
工具保管庫用オプション棚板サカエ3日以内出荷
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
付属品棚受金具付色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×375×15グリーン購入法適合
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3