保管用品 (1) 梱包用品 (6) テープ (154) ブランド: 3M(スリーエム)価格: 10,000~50,000円すべて解除
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム) (47件のレビュー) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(108巻)ほか
当日出荷 から 38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途 塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) (150件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1ケース(6巻)ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途 自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。 伸度(%) 680 主なワーク パーツ
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) (2件のレビュー) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1箱(100巻)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途 電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm) 0.2 使用温度範囲(℃) -10~80 定格電圧(V) 600 JIS規格 JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%) 175 粘着力(N/10mm) 1.6 引張強度(N/10mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁破壊強度(kV/mm) 49
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) (27件のレビュー) ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1箱(100パック×100巻)ほか
当日出荷 から 38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム) (55件のレビュー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1ケース(6巻)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途 オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%) 680 主なワーク パーツ
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) (29件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1ケース(12巻)ほか
当日出荷 から 37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途 シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) (7件のレビュー) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1箱(24巻)ほか
翌々日出荷 から 50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) (16件のレビュー) 当日出荷 から 37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途 建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) (5件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1ケース(4巻)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途 特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様 難燃性(UL510) 伸び(%) 35 絶縁抵抗(MΩ) >1×106 主な用途 電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV) 5 難燃性 UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm) 34.72 定格温度(℃) 220 特性 耐熱性、難燃性 耐熱区分 220℃
両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム) (11件のレビュー) 当日出荷 から 38日以内出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途 各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム) (10件のレビュー) 当日出荷 から 26日以内出荷
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途 電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用
金属、プラスチック銘板の取付用
自動車、車内用の内装下地材の固定に
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
用途 半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃) 260 伸び(%) 40 主な用途 電気・電子用 測定条件 【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm) 46 特性 耐熱
仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) (13件のレビュー) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(12巻)ほか
当日出荷 から 93日以内出荷
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途 管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途 溶接・研磨時の周辺マスキング。 色 ホワイト 粘着力(N/10mm) 4.31 引張強度(N/10mm) 251 UL規格 UL510、F.A.R25.853(E124809)
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム) 当日出荷 から 翌々日出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途 ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。 耐熱性 260℃30分 主な用途 マスキング、仮固定 特性 耐熱
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途 平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 当日出荷
デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
用途 オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。 幅(mm) 25.4 厚さ(mm) 約5.7mm(かみ合わせ厚み) 色 黒 長さ(m) 5 寸法(幅Wmm×長さLm) 25×5(各1本) 粘着力 超強力 使用環境 屋内・屋外 剪断強度(N/cm2 ) 25
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム) (2件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~特価
1ケース(24巻)ほか
当日出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途 トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。 仕様 難燃性(UL510) 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/10mm) 44 定格温度(℃) 130
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) (5件のレビュー) 当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%) 600 保持力(mm) 168(せん断) 引張強度(N/cm2 ) 120 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 当日出荷 から 25日以内出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
UL難燃性承認品
切断にはカッターが必要
用途 プリント基板のハンダ付け工程マスキング。
その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆、耐熱保護。
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途 OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 色 白 引張強度(N/10mm) 51 粘着タイプ 高接着力 再剥離 可
OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(60巻)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途 段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。 厚さ(mm) 0.052 基材 OPP 粘着力(N/cm) 2.7 主な用途 梱包用 引張強度(N/cm) 40 特性 強力/透明
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) (4件のレビュー) 当日出荷 から 37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途 スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム) 当日出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途 特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 主な用途 電気絶縁用 特性 耐熱性
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 当日出荷 から 6日以内出荷
<特長>強靭な基材で切れにくく、めくれに強い切れずに剥がせる直線作業に優れるライナー付で位置合わせが簡単
用途 <用途>倉庫等のラインマーキング、区画線施工 厚さ(mm) 剥離ライナー厚:0.05 長さ(m) 32.9 テープ厚さ(mm) 0.49(基材+粘着剤) 材質(ライナー) ポリエステル 材質(バッキング) ビニール(キャリア)
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 当日出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途 PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm) 1.1 色 白 長さ(m) 33 粘着力(N/cm) 44 使用環境 屋内・屋外
導電性片面銅箔テープ 3M(スリーエム) ¥ 18,980税込 ¥ 20,878
1ケース(12巻)
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます
高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です
熱エージング特性に優れています
ハンダ付けが可能です
用途 電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 幅(mm) 19
すべり止めテープ 屋外用 3M(スリーエム) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1箱(18m)ほか
当日出荷
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途 屋外でのすべり防止 材質 基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子 厚さ(mm) 0.8 色 ブラック 長さ(m) 18 粘着剤 ゴム系 主な用途 すべり止め 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
超高分子量ポリエチレンテープ 3M(スリーエム) 当日出荷 から 翌々日出荷
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。
用途 製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 色 ホワイト 長さ(m) 15 基材 超高分子ポリエチレン 特性 耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい 粘着タイプ 強粘着 再剥離 不可
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム) 当日出荷
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです
透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。
糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途 印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。 材質 基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 色 透明 長さ(m) 30
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム) 当日出荷 から 38日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途 金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に 基材 アクリルフォーム テープ厚さ(mm) 1.14 粘着剤 アクリル系
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途 OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 仕様 切断にはカッターが必要 色 白 引張強度(N/10mm) 94 粘着タイプ 高接着力 再剥離 可
導電性片面銅箔エンボステープ 3M(スリーエム) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1ケース(12巻)
当日出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます
導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます
ハンダ付けが可能です
用途 電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム) 当日出荷
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途 屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。 寸法(mm) (L字片の幅と長さ)50 質量(g) 323 主な用途 表示・安全用 引張剪断強度(N/mm2 ) 36
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム) 当日出荷 から 9日以内出荷
伸び(%) 5 絶縁抵抗(MΩ) 1.5×102 絶縁破壊電圧(kV) 3.5 引張強度(N/cm) 307 UL規格 難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385) 耐熱区分 200℃
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664 3M(スリーエム) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(36巻)ほか
欠品中
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途 段ボールなどの封かんに 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.064
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品 ページ: 1/ 3
紙製緩衝材 もぐらっぷ 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
ボンベホルダ アサダ 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ