1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
トラスコ品番808-7244
材質ステンレス
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤー長さ(m)10
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
トラスコ品番808-7233
材質ステンレス製
質量(g)150
長さ(m)30
ワイヤー径(Φmm)1
ロープ径(Φmm)1
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
トラスコ品番808-7230
材質ステンレス
長さ(m)10
ワイヤー径(Φmm)1
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番216-9792
材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)43
長さ(m)吊り手:1.5
定格荷重(t)3
寸法(m)2.0角
色(シート)青
網目(mm)120
1枚
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。
トラスコ品番217-3482
幅(mm)25
質量(kg)10
ボルト(mm)M10
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に
トラスコ品番215-5699
全長(mm)358
質量(kg)3
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
仕様含油メタル入
材質スチール
強力型滑車用交換シーブ
仕様ベアリング入り
材質スチール
強力型滑車用交換シーブ
仕様含油メタル入
材質スチール
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。