スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプワイド
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
トラスコ品番208-1049
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)238
寸法H(mm)51.8
寸法d(mm)8
寸法A(mm)35
寸法D(mm)12
寸法B(mm)120
寸法W(mm)40
寸法P(mm)90
アズワン品番64-8733-36
使用荷重(kN)1.18
1袋
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
トラスコ品番208-1055
質量(g)95
タイプハイ
寸法H(mm)66
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)26
寸法D(mm)8
寸法B(mm)80
寸法T(mm)3
寸法W(mm)23
寸法P(mm)60
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)55
アズワン品番64-8733-28
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接地面の補強として
種別裏板
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。
皿頭のねじをご使用ください。
TET-4は座ぐりなしタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。
セット内容ステンレス皿木ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
トラスコ品番207-7203
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)4.4
車輪幅(mm)50
許容荷重(daN[kgf])314[320]
取付高H(mm)143
取付穴径P(mm)M10
アズワン品番64-8556-84
車輪径D(Φmm)101
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)64
取付穴径P(mm)M10
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)64
取付穴径P(mm)M10
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
トラスコ品番207-7216
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)3.6
車輪幅(mm)64
許容荷重(daN[kgf])637[650]
取付穴径P(mm)M10
アズワン品番64-8556-87
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。