物流/保管/梱包用品/テープ :「穴用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
用途内装工事や狭い場所での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番433-9291 材質アルミ合金 段数1 収納時全長(m)0.379 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ナカオGTWR
コンパクトで、振り回しの良い400mm幅の作業台です。 スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。 60mm幅広踏さん(全段)、補強金属付踏さん(上部) 脚は20mmピッチで長さの調査可能。穴あけ構造でメンテナンスも容易。 ガゼットプレートは巻込みデザインで横揺れ防止。 コンパクトに収納可能。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 規格仮説工業会認定品 ステップ踏面幅(mm)60 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1290
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング