裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
メーカー作業台に取り付けができる滑り止めです。
グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
またくつ底キャッチャー(R)がイエロー色の為、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、
注意喚起を促す事が出来ます。
用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策に
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
関連資料使用方法
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。
最大使用荷重(kg)80
材質(本体)天然木(ラバーウッド)
材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
段数1
設置寸法・奥行(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
建築現場等の階段養生用
階段のキズ防止+本体のずれ防止+タフな踏み場で作業を効率よく進めることができます。
滑り止め効果の段差がついているので、段差の上り下りが楽になり、事故を未然に防ぐこともできます。
仕様●縦(mm):220●横(mm):900●厚さ(mm):5●高さ(mm):45●材質:PP/発砲PE●色:青●蹴込みあり●滑り止め付
アズワン品番67-8192-34
1ケース(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫などの作業や店舗什器など様々なシーンで。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1167
天板寸法・幅(mm)400
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7682
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7683
材質アルミ
段数3
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質PVC
厚さ(mm)約1.6
テープ長さ(m)30
特性耐水、耐油
あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。
安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。
滑り止めラバー付。スタッキング可能。
用途ベッドでの昇り降りをサポート
玄関の昇降をサポート
観光バスなどの昇降をサポート
洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ、アルマイト処理
段数1
設置寸法・奥行(mm)360
天板寸法・奥行(mm)300
滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!
踏面はノンスリッププレスタイプ。
色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促し、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。
くつ底キャッチャー(R)標準付属です。(※HG-1630は除く)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金(アルマイト仕上)
関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB)
最大使用質量(kg)150
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番855-7684
材質アルミ
段数4
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番855-7681
材質アルミ
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。表面処理が高級感のあるアルマイト仕上げです。(くつ底キャッチャー[[R上]]部分を除く)。踏ざん踏面がくつ底キャッチャー[[R上]]仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減いたします。くつ底キャッチャー[[R上]]に黄色の着色を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
用途工場・倉庫などでの作業用、高所作業用に。
材質本体:アルミ合金
タイプ踏面:くつ底キャッチャー
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)150
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。