物流/保管/梱包用品/テープ :「段差滑り止め」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

作業台Danchi FGN型に取り付けができる滑り止めキャッチャーです。 グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 くつ底キャッチャー(R)が黄色のため、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促す事が出来ます。 取り付けは両面テープのみ、工具や穴あけ作業は不要です。 ※代表画像を使用しております。お使いのDanchiの正面幅にあわせて3種類からお選びください。 ※1段を除くFGN型正面幅1000mmについては、1段につきFGN-ZT5が2枚必要になります。
用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。 最大使用荷重(kg)80 材質(本体)天然木(ラバーウッド) 材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン 段数1 設置寸法・奥行(mm)300 天板寸法・奥行(mm)300
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築現場等の階段養生用 階段のキズ防止+本体のずれ防止+タフな踏み場で作業を効率よく進めることができます。 滑り止め効果の段差がついているので、段差の上り下りが楽になり、事故を未然に防ぐこともできます。
仕様●縦(mm):220●横(mm):900●厚さ(mm):5●高さ(mm):45●材質:PP/発砲PE●色:青●蹴込みあり●滑り止め付 アズワン品番67-8192-34
1ケース(20枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫などの作業や店舗什器など様々なシーンで。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1167 天板寸法・幅(mm)400
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ トラスコ品番855-7682 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

岩田製作所ラインプロ
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質PVC 厚さ(mm)約1.6 テープ長さ(m)30 特性耐水、耐油
1箱
34,200 税込37,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ トラスコ品番855-7683 材質アルミ 段数3 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

長谷川工業イッポ SPS
あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。 安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。 滑り止めラバー付。スタッキング可能。
用途ベッドでの昇り降りをサポート 玄関の昇降をサポート 観光バスなどの昇降をサポート 洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ、アルマイト処理 段数1 設置寸法・奥行(mm)360 天板寸法・奥行(mm)300
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番855-7684 材質アルミ 段数4 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番855-7681 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。 材質本体:アルミ合金 タイプ踏面:くつ底キャッチャー 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)150
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ合金 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 踏ざん踏面幅(mm)55.3 天板寸法(mm)303×172 踏ざん間隔(mm)305 最大使用質量(kg)100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB) 最大使用質量(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)