物流/保管/梱包用品/テープ :「衝撃吸収」の検索結果

関連キーワード
379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。 質量(g)8 テープ長さ(mm)1020
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン 質量(g)10 テープ長さ(mm)1050
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収キャスター
材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り) 種別衝撃吸収キャスター 材質(ブレーキペダル)ナイロン 金具仕上アルミダイカスト 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1403 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)63~50 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)112~140 取付座B(mm)144
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1378 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)120~105 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)120~105 取付座B(mm)144
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 タイプ自在式
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-72 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

。振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-74
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-80 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-86
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-78
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

。振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
5,898 税込6,488
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-77
1個
5,898 税込6,488
17日以内出荷

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-81 車輪タイプ双輪
1個
5,898 税込6,488
17日以内出荷

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-73 車輪タイプ双輪
1個
5,898 税込6,488
17日以内出荷

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-79
1個
5,898 税込6,488
17日以内出荷

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-85
1個
5,898 税込6,488
17日以内出荷

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 動画あり
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】 粘着タイプ強粘着
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤 厚さ(mm)14 質量(g)85 幅×長さ(mm)35×1000
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15mm角の切り込みがあります。大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。
用途工具への衝撃吸収用に。 材質ポリエチレン ブラック 高さ外寸(mm)25
1個
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。
用途工具への衝撃吸収用に。 材質ポリウレタン樹脂 ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。 衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。 プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。 材質未晒クラフト 長さ(mm)300 幅(mm)250 坪量(g/m2)60
1パック(100枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。 主な用途隙間用
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車S 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状固定車 偏芯(mm)- 材質(金具)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収キャスター. これらの衝撃吸収キャスターは、高品質のポリウレタントレッドとアルミハブを備えています。. 鋳造アルミホイール ゴム製の衝撃吸収ブロックを搭載し、振動のない動作 ブレーキ付きオプションも用意(品番 ; 296-2871 296-2871 )
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 160mmホイール幅 = 30mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 58 x 58mm固定プレート寸法 = 73 x 73mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 6.5mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

衝撃吸収キャスター. これらの衝撃吸収キャスターは、高品質のポリウレタントレッドとアルミハブを備えています。. 鋳造アルミホイール ゴム製の衝撃吸収ブロックを搭載し、振動のない動作 ブレーキ付きオプションも用意(品番 ; 296-2871 296-2871 )
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 160mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 58 x 58mm固定プレート寸法 = 73 x 73mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 6.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
質量(g)20 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)1
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6900 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7000 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7000 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)