絞り込み
ねじの呼び
  • M24(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(1)
  • SUM22L(1)
許容荷重(N)
  • 25000
  • 490(4)
  • 588(13)
  • 784(6)
  • 980(7)
  • 1078(3)
  • 1176(3)
  • 1470(3)
  • 1568(5)
  • 1960(4)
  • 2744(3)
  • 2940(3)
  • 4903.3(6)
  • 5000(5)
  • 10000(4)
  • 11000(3)
  • 12000(3)
  • 14000(5)
  • 16000(5)
  • 20000(5)
  • 24516.6(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3(1)
表面処理
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M24(1)
LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト