絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M20(2)
  • W3/8(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ナベヤ(1)
  • 栃木屋(1)
材質
  • 鉄すべて(382)
  • SWRCH
  • S45C(26)
  • SPCC(12)
  • SS400(32)
  • SUM22L(35)
  • SWCH(10)
  • SWRM(14)
  • 鋳鉄(10)
  • その他(4)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(324)
  • SUS303(115)
  • SUS304(184)
  • SUS316(14)
  • 亜鉛合金ダイカスト(8)
  • 樹脂すべて(223)
  • ABS(5)
  • プラスチック(9)
  • ポリアセタール(7)
許容荷重(N)
  • 3.43(1)
  • 4.41(1)
  • 3430(1)
  • 4410(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(3)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(3)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
表面処理
  • その他(1)
  • クロメート(1)
  • クローム(2)
  • 亜鉛メッキ(4)
その他・クロメート・クローム・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(4)
M12(4)
M14(2)
M16(2)
M20(2)
W3/8(2)
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
スーパーグライズ ジョー・プリンス竹下スーパーグライズジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-表面処理亜鉛メッキ移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター(M16×L2=75) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=75)TAKIGEN(タキゲン)
343税込377
1個
当日出荷
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
重量用レベルボルト(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下重量用レベルボルト(ベアリング装着)ジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。
用途産業機器、設備材質一般構造用圧延鋼材(SWRCH)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター(M16×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
432税込475
1個
7日以内出荷
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
フットジャッキFJV型 ナベヤフットジャッキFJV型ナベヤ
319税込351
1本
3日以内出荷
耐荷重(kN)23材質SWRCH15R表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)スチール

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト