絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(3)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M14(2)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • W3/8(2)
ブランド
  • 栃木屋(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • シブタニ(2)
  • ラクテム(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
材質
  • 鉄すべて(382)
  • SPCC
  • S45C(26)
  • SS400(32)
  • SUM22L(35)
  • SWCH(10)
  • SWRCH(8)
  • SWRM(14)
  • 鋳鉄(10)
  • その他(4)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(324)
  • SUS303(115)
  • SUS304(184)
  • SUS316(14)
  • 亜鉛合金ダイカスト(8)
  • 樹脂すべて(223)
  • ABS(5)
  • プラスチック(9)
  • ポリアセタール(7)
許容荷重(N)
  • 75(1)
  • 210(1)
  • 540(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(2)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(2)
  • 2(2)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • その他(1)
  • カラー(3)
  • クローム(2)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 光沢クロメート(2)
3価クロメート・その他・カラー・クローム・亜鉛メッキ・光沢クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(1)
M8(3)
M10(4)
M12(4)
M14(2)
M16(1)
M20(1)
W3/8(2)
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
スーパーグライズ ジョー・プリンス竹下スーパーグライズジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター単管ジョイント TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター単管ジョイントTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31816
アジャスターフット付キャスタートラック型 栃木屋アジャスターフット付キャスタートラック型栃木屋
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー シブタニフレキシブルレベラーシブタニ
629税込692
1本
4日以内出荷
球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)仕上光沢クロメートCH形十字穴No.3相当RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート ラクテムアジャスターボルト ゴム足 三価クロメートラクテム
939税込1,033
1本
5日以内出荷
ゴム台座のアジャスタ―ボルト、平形状と丸形状の2種類です。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質/仕上【ボルト・六角ナット(1種)】SS400相当/三価クロメート【座金】SPCC/三価クロメート材質(ゴム)EPDM(黒色)ゴム硬度60(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・固定タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・固定タイプ)シブタニ
469税込516
1本
当日出荷から4日以内出荷
アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)仕上光沢クロメートCH形十字穴No.3RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテムアジャスターボルト 非移行性ゴム足ラクテム
859税込945
1本
5日以内出荷
色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)75材質(ゴム)SBR(灰色)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター固定型栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器材質SPCC、NBR、EPDM部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター栃木屋
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
PCアジャスター(補強型) TM-170R(亜鉛メッキ) 栃木屋PCアジャスター(補強型) TM-170R(亜鉛メッキ)栃木屋
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など表面処理亜鉛メッキ質量(g)173.2圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)スチール

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト