絞り込み
ねじの呼び
  • M14
  • 69mm(4)
  • 100mm(2)
  • 102mm(2)
  • M5(9)
  • M6(33)
  • M8(121)
  • M10(118)
  • M12(156)
  • M16(159)
  • M18(3)
  • M20(135)
  • M24(65)
  • M30(25)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M42(3)
  • M45(3)
  • W5/16(4)
  • W3/8(9)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ナベヤ(3)
  • スーパーツール(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • 栃木屋(1)
  • ダイワアドテック(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(10)
  • S45C(5)
  • SPCC(2)
  • SS400(1)
  • SWRCH(2)
  • SWRM(1)
許容荷重(N)
  • 980(1)
  • 1960(1)
  • 4903(1)
  • 6100(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(7)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • カラー(2)
  • クローム(2)
  • サテン仕上(1)
  • ヘアーライン(3)
  • 光沢クロメート(1)
  • 有色クロメート(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・カラー・クローム・サテン仕上・ヘアーライン・光沢クロメート・有色クロメート・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(33)
M8(121)
M10(118)
M12(156)
M14
M16(159)
M20(135)
M24(65)
M30(25)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る
  • アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-559

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理種類アジャスターベース型仕上光沢クロメート処理
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
  • スイベルパッド ナベヤ

    スイベルパッド

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
  • D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

    D-A/D-B 標準受皿タイプ

    ダイワアドテック
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)4903
  • スタッドレベリングフット ナベヤ

    スタッドレベリングフット

    ナベヤ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパット付ボルト ナベヤ

    スイベルパット付ボルト

    ナベヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • ロータリープレイン ジョー・プリンス竹下

    ロータリープレイン

    ジョー・プリンス竹下
    1,788税込1,967
    1個
    6日以内出荷
    ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ

    ニューストロング販売
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9757セット内容単品、14M-JN、LP-14材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)105質量(g)280レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M14二面幅(mm)22
  • スイベルパット付ボルト スーパーツール

    スイベルパット付ボルト

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
    材質S45C仕上黒染

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト