絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 69mm(4)
- 100mm(2)
- 102mm(2)
- M5(9)
- M6(33)
- M8(121)
- M10(118)
- M12(156)
- M14(13)
- M18(3)
- M20(135)
- M24(65)
- M30(25)
- M32(3)
- M36(4)
- M42(3)
- M45(3)
- W5/16(4)
- W3/8(9)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- ナベヤ(25)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- イマオコーポレーション(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- TRUSCO(11)
- 栃木屋(9)
- ノーブランド(8)
- エスコ(6)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- 大阪魂(6)
- ダイワアドテック(5)
- 岩田製作所(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- コノエ(1)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
- 75(6)
- 95(1)
- 100(12)
- 130(12)
- 150(9)
- 176(1)
- 180(11)
- 200(5)
- 250(2)
- 300(1)
材質
- ゴム(3)
- ステンレスすべて(95)
- SUS303(34)
- SUS304(58)
- 樹脂すべて(3)
- ポリアセタール(3)
- 鉄すべて(79)
- S45C(10)
- SPCC(1)
- SPHC(1)
- SS400(13)
- SUM22L(15)
- SWCH(3)
- SWRCH(2)
- SWRM(2)
- 炭素鋼(1)
許容荷重(N)
- 1.57(2)
- 4.41(2)
- 1470(2)
- 1570(2)
- 5000(3)
- 5488(4)
- 7000(3)
- 7500(3)
- 10000(2)
- 11000(2)
- 14000(5)
- 16000(3)
- 17000(12)
- 18000(2)
- 20000(2)
- 21000(4)
- 24516.6(2)
- 25000(6)
- 28000(2)
- 30000(4)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(81)
2
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(6)
- カラー(1)
- クロメート(5)
- ニッケル(3)
- バレル研磨(2)
- パシペート(2)
- ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(9)
- 光沢クロメート(5)
- 生地/未処理(1)
- 電解研磨(9)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(33)
M8(121)
M10(118)
M12(156)
M14(13)
M16
M20(135)
M24(65)
M30(25)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る

アジャスター ADR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
防振脚座オーレッグレベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADP型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)鋼仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
三価ユニクロナット付き角座
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ表面処理三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター押え金具 (鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質鋼表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色ホワイト(ノンクロム)材質(本体)鉄表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械仕様樹脂カバー付材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)500
KA レベルアジャスター(ラバー付き)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
アジャスターフット TM-73(三価クロメート)
栃木屋(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
足止プレート(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷アジャスターを固定し、機器を安定させます。用途アジャスターの固定幅(mm)50全長(mm)95材質/仕上ステンレス質量(g)98穴径(Φmm)14
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)600
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
D-A/D-B 標準受皿タイプ
ダイワアドテック¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)4903
薄型アジャスター MKRL型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥969~税込¥1,066~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
三価黒メッキナット付き角座
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価黒メッキ表面処理三価黒メッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボルトアジャスター LB型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。用途工作機械、自動販売機用材質鋼仕上光沢クロメート処理
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
フレキシブルレベラー
栃木屋(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から13日以内出荷アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途OA機器・自動販売機・工作機械等材質SWCH、SPCC、PC/POM部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー表面処理3価クロメート、透明RoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット