絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(4)
  • 69mm(4)
  • 100mm(2)
  • M5(9)
  • M8(146)
  • M10(141)
  • M12(185)
  • M14(15)
  • M16(188)
  • M18(3)
  • M20(160)
  • M24(73)
  • M30(27)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M42(3)
  • M45(3)
  • W5/16(5)
  • W3/8(9)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • ティカトウ(6)
  • ラクテム(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • 大阪魂(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • ノーブランド(2)
  • ナベヤ(1)
  • 栃木屋(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 29(2)
  • 80(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS303(7)
  • SUS304(13)
  • 樹脂すべて(8)
  • ABS(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリアセタール(3)
  • 鉄すべて(13)
  • SCM440(1)
  • SPCC(1)
  • SWRM(1)
許容荷重(N)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 130(1)
  • 200(1)
  • 320(1)
  • 490(4)
  • 490.3325014(1)
  • 588(3)
  • 5000(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(7)
1
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • カラー(2)
  • ヘアーライン(3)
  • 有色クロメート(1)
3価クロメート・3価ホワイト・カラー・ヘアーライン・有色クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6
M8(146)
M10(141)
M12(185)
M14(15)
M16(188)
M20(160)
M24(73)
M30(27)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る
  • 卓上アジャスタ TRUSCO

    卓上アジャスタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
    用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(4件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • 滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ

    ノーブランド(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
  • ステンレス鋼製ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ロータリープレイン

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 ステンレス

    ラクテム
    849税込934
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。仕様ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム

    滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

    ラクテム
    439税込483
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
    用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
  • クロ アジャスター H-30C 大阪魂

    クロ アジャスター H-30C

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
  • 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム

    小型アジャスタ フェルト付

    ラクテム
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%(フェルト)茶色耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム

    アジャスターボルト 非移行性ゴム足

    ラクテム
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)75材質(ゴム)SBR(灰色)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ

    ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット)

    ティカトウ
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター仕様可動部:1個、固定部:3個高さ(mm)27
  • ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ

    ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット)

    ティカトウ
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:2個高さ(mm)27
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ

    ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)

    ティカトウ
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個高さ(mm)27
  • クロ アジャスター H-29C 大阪魂

    クロ アジャスター H-29C

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)18寸法L(mm)18寸法B(mm)6.8寸法A(Φmm)13.1ねじの呼びM6
  • ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ

    ティ・バランス ネジ径変換アダプター付

    ティカトウ
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)高さ(mm)27ねじ寸法6M
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷から18日以内出荷
    材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO

    軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)
  • アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番253-8792材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)11ねじ長さ(mm)14全高(mm)31ねじ寸法M6材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)588台座径(Φmm)25
  • レベル調整用球面ナット ナベヤ

    レベル調整用球面ナット

    ナベヤ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)
  • 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ

    ノーブランド
    389税込428
    1個
    当日出荷
    操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム

    アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    抗菌仕様のシリコンゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。ゴム部は食品衛生法適合材料を使用、医療機器や食品機器関連でもご使用いただけます。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)130材質(ゴム)シリコン(黒色)/JIS Z 2801 抗菌活性値2.0以上ゴム硬度70度±5度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティ・バランスN 補修部品 固定部 ティカトウ

    ティ・バランスN 補修部品 固定部

    ティカトウ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター高さ(mm)27タイプ固定部伸縮サイズ(mm)幅:6
  • ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウ

    ティ・バランスN 補修部品 可動部

    ティカトウ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター高さ(mm)27タイプ可動部伸縮サイズ(mm)幅:6
  • ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S イマオコーポレーション

    ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    A15.5B14材質(本体)SCM440質量(g)9タイプフェノール樹脂製F5.5D14.3ねじピッチ1C12許容荷重(N)5000ねじの呼びM6
  • アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコ

    アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)耐荷重(kg)50首振角度(°)10ベース径(Φmm)25ねじサイズM6×17ベース高(mm)8.5
  • アジャスターボルト(首振り) エスコ

    アジャスターボルト(首振り)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート)全高(mm)31耐荷重(kg)60ベース径(Φmm)25ねじサイズM6×14ベース高(mm)9.7
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープレイン ジョー・プリンス竹下

    ロータリープレイン

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
  • レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,598税込10,558
    1個
    18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,598税込6,158
    1個
    18日以内出荷
    最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,598税込5,058
    1個
    18日以内出荷
    最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト