絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
ブランド
- ラクテム(2)
長さ(mm)
- 34
- 10(4)
- 20(3)
- 27(2)
- 29(2)
- 30(6)
- 35(2)
- 50(10)
- 60(4)
- 75(12)
- 80(3)
- 100(27)
- 105(2)
- 120(13)
- 125(8)
- 130(26)
- 150(28)
- 180(20)
- 200(8)
- 250(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 樹脂すべて(2)
- ポリアセタール(2)
許容荷重(N)
- 490(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(2)
1.25
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)

小型アジャスタ 滑り止め付
ラクテム(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小型アジャスタ フェルト付
ラクテム¥269税込¥2961個5日以内出荷台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%色(フェルト)茶色耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット