絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(4)
  • M10(5)
  • M12(10)
  • M14(1)
  • M16(9)
  • M20(10)
  • M24(1)
  • M30(1)
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(7)
  • イマオコーポレーション(240)
  • エスコ(179)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
  • RS PRO(136)
  • コノエ(98)
  • TAKIGEN(タキゲン)(86)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • ナベヤ(44)
  • ダイワアドテック(31)
  • 大阪魂(30)
  • TRUSCO(20)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • ノーブランド(16)
  • NBK(15)
  • 岩田製作所(14)
  • ハーフェレ(14)
  • シブタニ(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ABS(1)
  • 鉄すべて(13)
  • SPCC(4)
  • SS400(2)
  • SWCH(5)
  • SWRCH(1)
  • SWRM(1)
許容荷重(N)
  • 0.78(1)
  • 1.57(2)
  • 1.96(3)
  • 2.94(4)
  • 3.43(2)
  • 4.41(2)
  • 6.87(2)
  • 8.83(2)
  • 12.5(1)
  • 980(2)
  • 1570(2)
  • 1960(7)
  • 2940(4)
  • 3430(3)
  • 3920(2)
  • 4410(2)
  • 6870(2)
  • 8830(2)
  • 12000(1)
  • 16000(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
  • 1.5(3)
  • 1.75(6)
  • 2(6)
  • 2.5(8)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
表面処理
  • 3価クロメート(15)
  • カラー(11)
  • ヘアーライン(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・カラー・ヘアーライン・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(4)
M10(5)
M12(10)
M14(1)
M16(9)
M20(10)
M24(1)
M30(1)
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルレベラー 栃木屋

    フレキシブルレベラー

    栃木屋(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械等材質SWCH、SPCC、PC/POM部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー表面処理3価クロメート、透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-139(ステンレス)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
    用途屋外や多湿な場所で使用される機器等材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット 栃木屋

    アジャスターフット

    栃木屋
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット付キャスタートラック型 栃木屋

    アジャスターフット付キャスタートラック型

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
    用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-258(三価クロメート)

    栃木屋
    659税込725
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋

    アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等表面処理亜鉛メッキ材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257(三価クロメート)

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)

    栃木屋(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
    用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(22A) 栃木屋

    プラパート(22A)

    栃木屋
    189税込208
    1個
    当日出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(22A) 栃木屋

    プラパート(22A)

    栃木屋
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)37部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(23A) 栃木屋

    プラパート(23A)

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)33部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋

    アジャスターフット付パッキングキャスター

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-257S(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257S(ステンレス)

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCアジャスター(補強型) TM-170R(亜鉛メッキ) 栃木屋

    PCアジャスター(補強型) TM-170R(亜鉛メッキ)

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
    用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など質量(g)173.2表面処理亜鉛メッキ圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用ステンレスアジャスター 栃木屋

    超重量用ステンレスアジャスター

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
    用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋

    アジャスタープラスチックフット(高グリップ型)

    栃木屋
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
    用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等垂直許容荷重(N[kgf])588(60)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)40グリーン購入法適合
  • PCアジャスター(補強型) 栃木屋

    PCアジャスター(補強型)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
    用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)205
  • ユニバーサルAF 栃木屋

    ユニバーサルAF

    栃木屋
    579税込637
    1個
    当日出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
    用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋

    アジャスターフット付パッキングキャスター固定型

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
    用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器材質SPCC、NBR、EPDM部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(長ネジタイプ) 栃木屋

    アジャスターフット(長ネジタイプ)

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途搬送機・産業機械・その他材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS質量(g)618部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM286SUS 栃木屋

    アジャスターフット TM286SUS

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
    用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-258S(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-258S(ステンレス)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    24日以内出荷
    フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト