絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M6(3)
- M8(5)
- M10(6)
- M12(6)
- M16(6)
- M20(7)
- M24(2)
- W3/8(1)
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(136)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
- 10(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 30(3)
- 31(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 100(4)
- 125(1)
- 130(7)
- 150(5)
- 180(3)
- 250(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(7)
- 鉄(6)
許容荷重(N)
- 900(1)
- 4903.3(2)
- 8000(1)
- 24516.6(2)
- 44129.9(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(4)
- 1.75(5)
- 2(5)
- 2.5(6)
- 3(2)
0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(3)
M8(5)
M10(6)
M12(6)
M16(6)
M20(7)
M24(2)
W3/8(1)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)
大阪魂(22件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷塩ビのラバー付きタイプになります。種別樹脂付アジャスター材質鉄表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)4903.3(参考値)
足止めプレート(三価クロメートメッキ)
大阪魂(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷厚さ(mm)3材質/仕上鉄/ユニクロメッキ下穴径(Φmm)14表面処理三価クロメートメッキ寸法B(mm)50寸法K(mm)75
アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色光沢バレル材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色ホワイト(ノンクロム)材質(本体)鉄表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
足止プレート(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。厚さ(mm)3材質/仕上ステンレス下穴径(Φmm)14寸法B(mm)50寸法K(mm)75
アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし)
大阪魂(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)1500(受皿)耐荷重(N)4903.3(参考値)
3カ-W アジャスターM(20パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
3カ-W アジャスターM(30パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30
パッチンアジャスター(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷パッチンアジャスター 黒 六角ボルトをはめ込み"パッチン"するだけでアジャスターが完成します。 ねじのサイズ、材質は用途に合わせて変更可能 3 つの方法で調整することが可能 ※工具・締め付け方法により、商品を傷付ける場合があります。 本体にキャップのツメをはめ込む為のガイド(溝)があるのでスムーズな作業が可能 キャップの色は4 色から選択可能(ブルーグリーン・黒・白・ピンク)呼び径M6寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)15寸法S(mm)18寸法D(mm)34.5寸法B(mm)21寸法H1(mm)9.5
SUS アジャストBT(A=30
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
SPタイシン アジャストBT SP-141
大阪魂¥72,107税込¥79,3181個翌々日出荷長さ(mm)130寸法H(mm)19寸法L1(mm)130寸法A(mm)Φ140寸法B(mm)36寸法C(mm)Φ130寸法l(mm)26.5寸法L2(mm)177呼び径D(mm)M24×3.0適正荷重(kg/4点)3200寸法A'(mm)Φ70
3カ-W アジャスターM(40パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)31サイズM8タイプM寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)40
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット