絞り込み
ねじの呼び
  • M4(20)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7
  • 0.31(80山)(4)
  • 0.35(72山)(4)
  • 0.4(44)
  • 0.45(56山)(49)
  • 0.5(202)
  • 0.6(5)
  • 0.7(36山)(178)
  • 0.75(4)
  • 0.79(32山)(4)
  • 0.8(150)
  • 1(126)
  • 1.25(103)
  • 1.5(72)
  • 1.75(47)
  • 2(24)
  • 2.5(16)
  • 3(5)
  • 20(7)
  • 112(6)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • プラスチック(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SUM23L(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
ブランド
  • エスコ(5)
  • フェルケル(4)
  • TRUSCO(3)
  • 大阪魂(3)
  • リコイルジャパン(2)
  • ポップリベット・ファスナー(2)
  • 日本スプリュー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナー

    カレイナット(鉄/三価クロメート)

    ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(100個)
    当日出荷
    圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
    材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
  • インサート挿入工具 フェルケル

    インサート挿入工具

    フェルケル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
  • タング折取工具 フェルケル

    タング折取工具

    フェルケル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
    用途タングの折り取りに。材質工具鋼
  • タングレスインサート用挿入工具 フェルケル

    タングレスインサート用挿入工具

    フェルケル
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
    用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
  • リコイル リコイルジャパン

    リコイル

    リコイルジャパン
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
  • 六角軸インサート挿入工具 フェルケル

    六角軸インサート挿入工具

    フェルケル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
  • タングレスインサート TRUSCO

    タングレスインサート

    TRUSCO
    619税込681
    1パック(5個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 3カ-W PEMクリンチングナット 大阪魂

    3カ-W PEMクリンチングナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • リペアパック 日本スプリュー

    リペアパック

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
    用途破損しためねじの修復
  • ステン PEMクリンチングナット 大阪魂

    ステン PEMクリンチングナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質ステンレススチール
  • M4-0.7x  4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
  • M4-0.7x  6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    4,590税込5,049
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304ねじ径M4-0.7適合ドリル径(mm)4.2入数100個
  • M4-0.7x  8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
  • M4-0.7   リコイルインサートネジタング折取工具 エスコ

    M4-0.7 リコイルインサートネジタング折取工具

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100質量(g)9.0ねじ径M4-0.7
  • M 4 -0.70 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ

    M 4 -0.70 リコイルインサートネジ挿入工具

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM4-0.7
  • インサートナット TRUSCO

    インサートナット

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    材質/仕上スチール(SUM-23L)カシメ板厚(mm)1以上フランジ厚(mm)0.3
  • カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー

    カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)

    ポップリベット・ファスナー
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート