絞り込み
ねじの呼び
- M4(39)
頭部形状

トラス(2)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(1)
- プラスチック(1)
- 鉄すべて(15)
- SUM23L(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7
- 0.4(1,148)
- 0.45(56山)(1,161)
- 0.5(4,179)
- 0.7(36山)(5,234)
- 0.79(32山)(571)
- 0.8(4,639)
- 0.9(28山)(581)
- 1(5,261)
- 1.05(24山)(1,294)
- 1.25(5,025)
- 1.27(20山)(797)
- 1.41(18山)(1,500)
- 1.5(3,790)
- 1.58(16山)(1,686)
- 1.75(2,290)
- 1.81(14山)(578)
- 2(1,744)
- 2.11(12山)(673)
- 2.5(1,147)
- 3(725)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
ブランド
- TRUSCO(15)
- エスコ(5)
- フェルケル(4)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- ヤマヒロ(2)
- リコイルジャパン(2)
- 大阪魂(6)
- 廣杉計器(2)
- 日本スプリュー(1)
TRUSCO・エスコ・フェルケル・ポップリベット・ファスナー・ヤマヒロ・リコイルジャパン・大阪魂・廣杉計器・日本スプリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥709税込¥7801パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
カレイナット(鉄/三価クロメート)
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100個)当日出荷圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
トルネードポイント トラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500本)ほか当日出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントトラス寸法H(mm)1.6寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
インサート挿入工具
フェルケル¥1,198税込¥1,3181本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
T型溶接ナット 1A
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット(14個)当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ
TRUSCO¥589税込¥6481パック(90個)当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。
ナイロンナット スチール・三価クロメート
TRUSCO¥559税込¥6151パック(80個)当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥319税込¥3511袋(20個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)0
タングレスインサート用挿入工具
フェルケル¥5,398税込¥5,9381本当日出荷タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
T型溶接ナット 1B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(14個)当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥3,560税込¥3,9161箱(500本)当日出荷種別クロムフリーサイズ4×12寸法L(mm)12.0寸法H(mm)2.2寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ナット3種強度区分4T
六角ナット3種 三価白 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(20個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
六角ナット1種 三価白 少量パック
TRUSCO¥279税込¥3071袋(20個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
タング折取工具
フェルケル¥499税込¥5491本当日出荷シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途タングの折り取りに。材質工具鋼
蝶ナット(ステンレス)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781パック(210個)当日出荷から翌々日出荷手で締め付けることのできるナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,080税込¥4,4881袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パック
TRUSCO¥449税込¥4941袋(20個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ高さ(mm)0
六角軸インサート挿入工具
フェルケル¥1,198税込¥1,3181本当日出荷六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
リコイル
リコイルジャパン¥5,898~税込¥6,488~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,590税込¥5,0491袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304ねじ径M4-0.7適合ドリル径(mm)4.2入数100個
M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
タングレスインサート
TRUSCO¥619~税込¥681~1パック(5個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)