絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- M1.4(3)
- M2(18)
- M2.5(9)
- M3(38)
- M4(39)
- M5(38)
- M6(37)
- M7(4)
- M8(33)
- M10(22)
- M12(18)
- M14(9)
- M16(12)
- M18(7)
- M20(8)
- M22(3)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(1)
- 0.45(56山)(10)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(7)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
ブランド
- 東海物産(5)
- 日本スプリュー(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 廣杉計器(2)
- TRUSCO(1)
- インサート(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷材質黄銅t0.5ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト