絞り込み
ねじの呼び
  • M0.5(1)
  • M3(12)
  • M4(14)
  • M5(14)
  • M6(13)
  • M6.5(1)
  • M8(15)
  • M10(16)
  • M12(10)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M55(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.75(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 112(6)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS303(5)
  • (15)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(7)
  • 生地/未処理(1)
ブランド
  • KKVコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(268)
  • エスコ(94)
  • リコイルジャパン(68)
  • ボーセイ(53)
  • PEM(28)
  • 東海物産(18)
  • 日本ドライブイット(17)
  • TRUSCO(16)
  • フェルケル(16)
  • ポップリベット・ファスナー(13)
  • 廣杉計器(12)
  • 日本スプリュー(11)
  • ファブエース(11)
  • アキュレイト(11)
  • セルジャパン(10)
  • ツガミ(8)
  • ラクテム(8)
  • インサート(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート302型(割溝タイプ)

    KKVコーポレーション(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
    用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート307型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーション

    エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)

    KKVコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート308型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート303型(割溝タイプ)

    KKVコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
    用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート専用タップ(三つ穴用) KKVコーポレーション

    エンザート専用タップ(三つ穴用)

    KKVコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    119税込131
    1箱(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • エンザート309型(超粗目外ねじ) KKVコーポレーション

    エンザート309型(超粗目外ねじ)

    KKVコーポレーション
    579税込637
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。 特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。
    用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーション

    エンザート337型(チップフリー/短寸)

    KKVコーポレーション
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
  • エンザート347型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート347型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
    材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • エンザート348型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート348型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
    用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメートタイプ三つ穴内ネジISO6H外ネジワークススタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 挿入工具 620型(機械加工用) KKVコーポレーション

    挿入工具 620型(機械加工用)

    KKVコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三価ホワイト エンザート 三つ穴タイプ KKVコーポレーション

    三価ホワイト エンザート 三つ穴タイプ

    KKVコーポレーション
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    材質SUM22Lピッチ(mm)1.5表面処理3価ホワイトねじの呼び内:M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用セット KKVコーポレーション

    補修用セット

    KKVコーポレーション
    56,980税込62,678
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート(ミツ穴 347ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 347ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • エンザート(ミツ穴 338ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 338ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじの呼びM000050-112
  • エンザート(ワリミゾ303ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ワリミゾ303ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • エンザート用エンザートタップ三穴(鉄/生地) KKVコーポレーション

    エンザート用エンザートタップ三穴(鉄/生地)

    KKVコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート