絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
852件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ変換ボルト 並目×ユニファイ(UNF) ラクテム

    ネジ変換ボルト 並目×ユニファイ(UNF)

    ラクテム
    ¥1,326~税込¥1,459~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ(UNC)のタイプもございます。
    用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。付属品座金材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
  • ステンEサ-トホソメ1.25 大阪魂

    ステンEサ-トホソメ1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンスプリュ-(UNF 大阪魂

    ステンスプリュ-(UNF

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • カドミレスBSセイケイジインサ-トXYE 大阪魂

    カドミレスBSセイケイジインサ-トXYE

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
  • カドミレスBSセイケイジインサ-トXZE 大阪魂

    カドミレスBSセイケイジインサ-トXZE

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
  • 挿入工具 P型 7426-1116 INP-8-1.25 ツガミ

    挿入工具 P型 7426-1116 INP-8-1.25

    ツガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
    仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160847アズワン品番67-4828-59
  • インサート用六角軸ドリル フェルケル

    インサート用六角軸ドリル

    フェルケル
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
    用途インサート用下穴に。材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • インサートねじキット(タングレス) フェルケル

    インサートねじキット(タングレス)

    フェルケル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット
    当日出荷
    タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
    セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン
    ¥739~税込¥813~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
  • M3-0.5x  3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)3ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1入数100個
  • M20-2.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)622.50ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-2.5
  • M18-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ

    M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細目)
  • タングレスインサート SUS316 M5 リコイルジャパン

    タングレスインサート SUS316 M5

    リコイルジャパン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM5-0.80
  • タングレスインサートSUS316 M4 リコイルジャパン

    タングレスインサートSUS316 M4

    リコイルジャパン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM4-0.70
  • タングレスインサート M8 リコイルジャパン

    タングレスインサート M8

    リコイルジャパン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM8-1.25適合ドリル径(mm)8.4自由外径最大(Φmm)10.35自由外径最小(Φmm)9.8
  • 標準インサート(E-サート)ユニファイ並目 ツガミ

    標準インサート(E-サート)ユニファイ並目

    ツガミ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼
  • Eサート(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂

    Eサート(UNF(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥409~税込¥450~
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 3/8"-24 [UNF]リコイルキット エスコ

    3/8"-24 [UNF]リコイルキット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VH-6A
  • #10- 32  [UNF]リコイルキット エスコ

    #10- 32 [UNF]リコイルキット

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VH-2A
  • 1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-18
  • #10- 32  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    #10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-12
  • 3/8"-16 [UNC]リコイルキット エスコ

    3/8"-16 [UNC]リコイルキット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VG-6A
  • # 8-32 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    # 8-32 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VG-11
  • M8-1.25x8mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    ¥905税込¥996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-8S
  • M6-1.0x12mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M6-1.0x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-6L
  • M16-2.0  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M16-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-16A
  • M10-1.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M10-1.5 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-10A
  • タングレスインサート ロッキングユニファイ細目 アキュレイト

    タングレスインサート ロッキングユニファイ細目

    アキュレイト
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。
    タイプユニファイ細目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアパック 日本スプリュー

    リペアパック

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷
    スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
    用途破損しためねじの修復
  • 平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリュー ユニファイ(UNF)(ステンレス)(パック品) 日本スプリュー

    スプリュー ユニファイ(UNF)(ステンレス)(パック品)

    日本スプリュー
    ¥529~税込¥582~
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • NCナット(ステンレス) 西精工

    NCナット(ステンレス)

    西精工
    ¥429~税込¥472~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
    材質鉄表面処理三価ホワイト
  • インサートねじキット フェルケル

    インサートねじキット

    フェルケル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット
    当日出荷
    潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
  • リコイルキット (並目) エスコ

    リコイルキット (並目)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
    材質ステンレス(SUS304)サイズ長さ:1.5Dピッチ(mm)1.75(並目)ケース寸法(mm)195×85×30ねじの呼びM12
  • ネジ変換ユニット メスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット メスメス

    ラクテム
    ¥419~税込¥461~
    1個
    5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)

    ボーセイ
    ¥47,650~税込¥52,415~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • ROHS BSソニックロック(SL 大阪魂

    ROHS BSソニックロック(SL

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(8個)ほか
    翌々日出荷
  • ボーセイ SUS クリンチングスタッド 大阪魂

    ボーセイ SUS クリンチングスタッド

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
    材質ステンレス長さ(mm)38ピッチ(mm)1寸法H(mm)3寸法D(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.9取付穴径(Φmm)6ねじの呼びM6最小板厚(mm)1.4

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート