絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(5)
- 0.4(43)
- 0.45(56山)(49)
- 0.5(216)
- 0.6(5)
- 0.7(20)
- 0.7(36山)(178)
- 0.75(17)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(149)
- 1(139)
- 1.25(102)
- 1.5(72)
- 1.75(48)
- 2(24)
- 2.5(16)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(3)
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(272)
- SUS303(13)
- SUS304(177)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- SUS630(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(13)
- セラミック(1)
- ナイロン(2)
- プラスチック(10)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(100)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(79)
- 材質をもっと見る
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- KKVコーポレーション(20)
- PEM(27)
- TRUSCO(16)
- アキュレイト(11)
- インサート(6)
- エスコ(153)
- セルジャパン(10)
- ツガミ(47)
- ファブエース(11)
- フェルケル(15)
- ボーセイ(53)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- ラクテム(8)
- リコイルジャパン(68)
- 大阪魂(268)
- 廣杉計器(54)
- 日本スプリュー(11)
- 日本ドライブイット(17)
- 東海物産(18)
- ブランドをもっと見る

3カーユニFABクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)ほか翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質鉄
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥23,470~税込¥25,817~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥11,870~税込¥13,057~1箱(250本)ほか4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
”スプリュー”(袋入)
日本スプリュー¥3,698~税込¥4,068~1箱(100袋)ほか4日以内出荷から9日以内出荷軽金属・非鉄金属や各種プラスチックなど強度が低い又は脆い母材に挿入することで、めねじを補強して、ねじ締結力を増します。用途めねじの補強、損傷防止や締結力の向上に。
スパイダ-N(TC30MM
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)29サイズM10×29寸法A(mm)29寸法B(mm)14.8寸法C(mm)13.8管内径(Φmm)26.0~28.0ねじの呼びdM10
SSOOナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
抜取工具M2.6-M5.5 7552-1 EX-M-1
ツガミ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):2.5~5●ネジの呼び径(インチ):4~12●コード番号:119-0160837アズワン品番67-4828-49
挿入工具 P型 7426-1112S INP-6-1.0
ツガミ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):6●ピッチ(mm):1●コード番号:119-0160846アズワン品番67-4828-58
Eサート SUS / M4-0.7X2DNS 100個入 2D-4-0.7
ツガミ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):4●ネジのピッチ(mm):0.7●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160833アズワン品番67-4828-45
パイロットタップ付リコイルキット
リコイルジャパン¥8,898~税込¥9,788~1セット当日出荷から翌々日出荷パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,080税込¥4,4881袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
M20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24入数5個ねじサイズM20-1.5(極細目)
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,720税込¥1,8921袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
タングレスインサート ナイトロニック60 M5
リコイルジャパン¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)まで ねじのかじり(焼き付き)を防止 半導体部品・液晶部品他材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼サイズM5-0.80
タングレスインサート M10
リコイルジャパン¥7,898~税込¥8,688~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM10-1.50適合ドリル径(mm)10.5自由外径最大(Φmm)12.5自由外径最小(Φmm)11.95
タングレスインサート M5
リコイルジャパン¥3,898~税込¥4,288~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM5-0.80適合ドリル径(mm)5.2自由外径最大(Φmm)6.8自由外径最小(Φmm)6.25
タングレスインサート M3
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM3-0.50適合ドリル径(mm)3.1自由外径最大(Φmm)4.35自由外径最小(Φmm)3.8
ロックEサート(ユニファイ細目)
ツガミ¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ細目ねじ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト





































![1/2"-20 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50592045-180222-02.jpg)
![3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591747-180222-02.jpg)