5ページ目: スプリュー・ヘリサート
成型時インサートについて
成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。
この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、
規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。
また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。
メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。
アヤメインサートについて
特徴
製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。
形状
「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。
「貫通穴、止まり穴」を用意しています。
製品部番案内
〔形状記号〕
X →アヤ目ローレット H →平目ローレット
S →片穴面取り Z →両面面取り
Y →袋穴形状 E →溝入り
初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):12~22●ネジの呼び径(インチ):1/2~7/8●コード番号:119-0160839
アズワン品番67-4828-51
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160841
アズワン品番67-4828-53
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160840
アズワン品番67-4828-52
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):6●ピッチ(mm):1●コード番号:119-0160846
アズワン品番67-4828-58
1個
¥9,998
税込¥10,998
13日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。
強いメネジを作成。
耐久性のあるネジ結合。
簡潔なデザインができる。
繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。
容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。
ねじ山を簡単に再生。
仕様●ネジの呼び径(mm):6●ネジのピッチ(mm):1●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160819
アズワン品番67-4828-31
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類並目
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型
材質(インサート)SUS303
材質(キー)SUS302
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(インサート)バシベート
1個
¥864
税込¥950
4日以内出荷
下穴用ドリルと専用タップがついており、挿入工具はタップハンドルとしても使用できます。
マグネット付折取り工具付です。
用途めねじ補修用。産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用。
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。
材質工具鋼
シャンク径(mm)6.35
標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
材質ステンレス
タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)
材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)31
ねじ径M10-1.5
アズワン品番64-7965-09
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)331
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-78
ねじサイズM14-1.25(極細目)
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。
Eーサート専用の折り取り工具です。
標準・ロックインサート両方に使えます。
用途Eーサート折取り時に使用。
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。
挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM5-0.80
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM6-1.00
適合ドリル径(mm)6.3
自由外径最大(Φmm)7.95
自由外径最小(Φmm)7.4
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM5-0.80
適合ドリル径(mm)5.2
自由外径最大(Φmm)6.8
自由外径最小(Φmm)6.25
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
自由外径最大(Φmm)5.6
自由外径最小(Φmm)5.05
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM2.5-0.45
適合ドリル径(mm)2.6
自由外径最大(Φmm)3.7
自由外径最小(Φmm)3.2
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
1箱(1個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
スプリュー・ヘリサート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。