絞り込み
ブランド
- フジテックス
- マキタ(2)
- TP-LINK(1)
- Eufy(1)
集塵量(L)
- 30~40未満(1)
特価

倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き
フジテックス¥2,998,000税込¥3,297,8001セット翌々日出荷AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)





![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)